Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Scanner - ScanSnap iX1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Scanner - ScanSnap iX1500 Bild 1
Fujitsu Scanner - ScanSnap iX1500 Bild 1
Fujitsu Scanner - ScanSnap iX1500 Bild 2
Fujitsu Scanner - ScanSnap iX1500 Bild 3
Fujitsu Scanner - ScanSnap iX1500 Bild 4
Fujitsu Scanner - ScanSnap iX1500 Bild 5
Artikel-Nr.:
     C1124-PA03770-B001
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03770-B001
EAN/GTIN:
     4939761309779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4

Fujitsu Scanner - ScanSnap iX1500

Der ScanSnap iX1500 ist das Aushängeschild der ScanSnap-Serie. Er ist in der Lage, innerhalb kürzester Zeit große Papiermengen digital zu erfassen. Zudem vereinfacht er den Scanprozess für zahlreiche Dokumente und macht es so für Sie einfacher, Ihr Leben zu digitalisieren. Sie können effizienter und produktiver arbeiten und sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren. Die Funktionen sind komplex, die Verwendung dagegen ein Kinderspiel. Dank kabelloser Konnektivität, einem intuitiven Touchscreen und fortschrittlicher Software (ScanSnap Home) können Sie die verschiedensten Aufgaben erledigen – vom Scannen von losen Blättern über das Konvertieren in vollständig bearbeitbare Dateien bis hin zur Verwendung der Daten in Ihren herkömmlichen Anwendungen. Mit zahlreichen automatischen Funktionen passt sich der Scanner intelligent an Ihre Präferenzen an und entwickelt sich anhand Ihrer Anforderungen weiter. So können Sie intelligenter arbeiten. Scannen direkt vom Gerät durch Bedienung per Touchscreen.

Merkmale

  • Touchscreen für zahlreiche Aufgaben
  • Perfekt geeignet für die persönliche und gemeinschaftliche Nutzung
  • Raffiniertes Design
  • Schnelles Farbscannen in einer Geschwindigkeit von 30 ppm
  • Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) für 50 Seiten
  • Reibungsloses Scannen beliebiger Dokumente über die Funktion zum manuellen Scannen und die Vorrichtung zum Scannen von Belegen
  • Stauberkennung und Verringerung der Streifen für klare Bilder
  • Kabelloses Scannen zu einem PC, Mac oder zu mobilen Geräten mit iOS oder Android
  • Beste Ergebnisse mit ScanSnap Home

Der ScanSnap iX1500 baut auf dem Designprinzip der Einfachheit über eine einzige Schaltfläche auf und sorgt damit für höchste Effizienz.
Sie können Prozesse, vom Scannen bis hin zur Datennutzung, über nur „eine Berührung“ des 4,3-Zoll-Touchscreens ausführen. Grundlegende Aufgaben wie die Einrichtung und die WLAN-Konfiguration, das Überprüfen des Scanstatus und die Auswahl von Speicherorten sind dank der einfach verständlichen Symbole auf dem Touchscreen auch für Erstanwender kein Problem. Es können bis zu 30 vorkonfigurierte Profile erstellt werden, um so den Scan-Workflow zu optimieren.

ScanSnap für alle zur Verwendung freigeben
Ein einzelnes Gerät kann für Arbeitskollegen und Familienmitglieder mit Software-Lizenzen* für mehrere Konten freigegeben werden. Da sich für jeden Benutzer eine andere Farbe festlegen lässt, können Benutzer ihre Profilsymbole ganz einfach von den anderen unterscheiden.

Technische Spezifikationen

  • Scannertyp: Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)/manuelle Papierzufuhr, doppelseitig
  • Scan-Modi: Farbe, Graustufen, Schwarzweiß, automatische Erkennung (Farbe/Graustufen/Schwarzweiß
  • Bildsensor: Farb-CIS (Contact Image Sensor, Kontakt-Bildsensor) 2 x (vorne/hinten)
  • Lichtquelle: Dreifarbige LED (Rot/Grün/Blau)
  • Optische Auflösung: 600 dpi
  • Scangeschwindigkeit (A4, Hochformat)
    • Automatikmodus (Standard) Einseitig/doppelseitig: 30 ppm
    • Normaler Modus Einseitig/doppelseitig: 30 ppm (Farbe/Graustufen: 150 dpi, Schwarzweiß: 300 dpi)
    • Besserer Modus Einseitig/doppelseitig: 30 ppm (Farbe/Graustufen: 200 dpi, Schwarzweiß: 400 dpi)
    • Bester Modus Einseitig/doppelseitig: 30 ppm (Farbe/Graustufen: 300 dpi, Schwarzweiß: 600 dpi)
    • Exzellenter Modus Einseitig/doppelseitig: 8 ppm (Farbe/Graustufen: 600 dpi, Schwarzweiß: 1.200 dpi)
  • Dokumentengröße
    • Normaler Scan Minimum 50,8 x 50,8 mm, Maximum 216 x 360 mm
    • Manueller Scan A3, B4, 279 x 432 mm
    • Scannen von langen Seiten 3.000 mm (863 mm in 32 Bit) Scan zu Mobilgerät/Cloud: 863 mm (doppelseitig), 1.726 mm (einseitig)
  • Papiergewicht (Stärke):
    • 40–209 g/m2
    • A8 oder kleiner: 128–209 g/m2
    • Karten: 0,76 mm oder kleiner (kompatibel mit Typ ISO7810 ID-1) (einschließlich Prägekarten in Querformat)
  • ADF-Kapazität: 50 Blätter (A4, 80 g/m²)
  • Mehrfacheinzugserkennung: Überlappungserkennung (Ultraschallsensor), Längenerkennung
  • Schnittstelle
    • USB USB 3.1 Gen1/USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1 (Connector-Typ: Typ B)
    • WLAN IEEE802.11 b/g/n
    • Frequenzbereich: 2,4 GHz
  • WLAN-Schnittstelle
    • Verbindungsmodus Access Point Connect Mode (Infrastrukturmodus)
    • Direct Connect Mode (Ad-hoc-Modus)
    • Sicherheit WEP (64bit / 128bit), WPA (TKIP / AES), WPA2 (AES), WPA-PSK (TLIP / AES), WPA2-PSK (AES)
    • Einfache Installation WPS2.0
  • LCD: 4,3-Zoll-TFT-Farbtouchscreen
  • Leistungsanforderungen: 100–240 V AC, 50/60 Hz
  • Energieverbrauch
    • Betriebsmodus Maximal 17W
    • Ruhezustand Verbindung per USB: maximal 1,5 W
    • Verbindung per WLAN: Maximal 1,6 W
  • Betriebsumgebung
    • Temperatur 5 to 35 °C
    • Relative Feuchtigkeit 20–80 % (nicht kondensierend)
  • Abmessungen (B x T x H)(10): 292 x 161 x 152 mm
  • Gerätegewicht: 3,4 kg
  • Treiber: ScanSnap Home (Treiber speziell für ScanSnap)
    • Windows®: Keine Unterstützung von TWAIN/ISIS®
    • Mac OS: Keine Unterstützung von TWAIN
  • Umweltverträglichkeit: ENERGY STAR®/RoHS
  • Lieferumfang:
    • ScanSnap iX1500
    • 1x Lizenz-Zertifikat + Informationen zum Download (Nuance)
    • 1x AC-Netzadapter
    • 1x AC-Netzkabel
    • 1x USB-Kabel (USB3.0 Connector-Typ: Typ B)
    • 1x Handbuch - ScanSnap Receipt
    • 1x Welcome Guide
    • Sicherheitsvorkehrungen
... > Fujitsu > Scanner > Scanner
Weitere Suchbegriffe: document scanner, dokumentenscanner fujitsu, Scanner, Scannerzubehör, Scannerverbrauchsmaterial, Scannerreinigungstücher, Reinigungstücher, Scanner Kit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 781,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,96*
€ 1.047,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,59*
€ 1.032,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,35*
€ 994,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,62*
€ 965,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,14*
€ 929,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fujitsu
PA03768-B001
ab € 815,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.