Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Image Scanner fi-800R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Image Scanner fi-800R Bild 1
Fujitsu Image Scanner fi-800R Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1124-PA03795-B001
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03795-B001
EAN/GTIN:
     4939761311482
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4

Fujitsu Image Scanner fi-800R

Ob in der Bank, im Hotel, im Krankenhaus oder beim Vermietservice – die erste Interaktion am Empfang kann wesentlich zur Zufriedenheit des Kunden beitragen. Ausweisdokumente und andere Papiere separat zu scannen, kostet Zeit, ist arbeitsintensiver und beeinträchtigt die Kundenakzeptanz.

Der vielseitige fi-800R scannt und extrahiert Daten von Reisepässen (einschließlich maschinenlesbarer Bereiche), Ausweisen und A4-Dokumenten – und das ohne zusätzliches Zubehör. Die fortschrittliche Zweiwege-Scan-Technologie erhöht die Effizienz der Bearbeitungsprozesse – ohne zusätzliche Kosten für die Hardware.

Durch die innovative und kompakte Bauweise eignet sich der Scanner ideal auch für die Arbeit am Empfang, weil er Platz und Wege spart. So kann der Kunde seinen Ausweis oder seine Papiere immer im Blick behalten.

Der fi-800R funktioniert unkompliziert und verlässlich, ganz so, wie man es von einem Fujitsu-Scanner erwartet. Die Papierzufuhr ist dank automatischem Dokumenteneinzug und aktiver Trenntechnik reibungsloser als je zuvor, Schräglagen werden automatisch korrigiert. Unsere smarte PaperStream-Software optimiert Bilder für nachgelagerte Prozesse und ergänzt Kundenprofile mit zuvor extrahierten Informationen. Und mit einer Scan-Geschwindigkeit von 40 Seiten pro Min./80 Bildern pro Min. erledigen Kunden ihr Tagesgeschäft in Rekordzeit.

Diese Kombination aus Funktionen und Leistung lässt keine Anwenderwünsche offen.

Zweiwege-Funktionalität

Ein hochmoderner Zweiwege-Scann Mechanismus ermöglicht es den Anwendern, alle Aufgaben am gleichen Ort zu erledigen. Auf den beiden Scanpfaden werden dickere Objekte wie Personalausweise oder Reisepässe (einschließlich maschinenlesbarer Bereiche) sowie A4-Dokumente mit demselben Gerät verarbeitet. Neben den offensichtlichen Vorteilen wie Zeit- und Aufwandseinsparung bleiben die Dokumente im Blickfeld des Kunden, was die Einhaltung der DSGVO unterstützt und den Kunden ein sicheres Gefühl gibt.

Platzsparendes Design

Der fi-800R nimmt nur halb so viel Platz ein wie vergleichbare Produkte und eignet sich somit perfekt für den Empfangsbereich oder andere Orte mit beschränktem Platz. Der innovative Wendemechanismus mit automatischer Stapeltechnologie gibt die Papiere oben am Scanner wieder aus, wodurch das Ausgabefach vorne am Scanner wegfällt und die Maße der Maschine drastisch reduziert werden. Aus diesem Grund benötigt der fi-800R nur etwa eine halbe A4-Seite als Stellfläche.

Ausweise und Reisepässe problemlos scannen

Dank der praktischen Rücklauffunktion des fi-800R lassen sich Identifikationsdokumente jetzt schneller und einfacher scannen. Ausweise bis zu einer Dicke von 5 mm und Pässe werden an der Vorderseite des Geräts sowohl eingelegt als auch ausgeworfen – ganz ohne Trägerfolien oder Papierführungswechsel.

Mühelose Bedienung

Die verlässlichen Papierzufuhrmechanismen des fi-800R helfen Ihnen, unnötige Verzögerungen für den Kunden zu vermeiden. Durch die automatische Schräglagenkorrektur werden alle Dokumente vor dem Scan gerade ausgerichtet, sodass Papierstau und Bilder mit fehlenden Kanten vermieden werden. Die neu entwickelte Active Separation-Technik ermöglicht eine wesentlich präzisere Papiertrennung, bei der der Druck auf die einzelnen Blätter je nach Stärke angepasst wird. Beide Funktionen ersparen zeitaufwändige Wiederholungen des Scan-Vorgangs, minimieren Dokumentschäden und bieten den Kunden ein professionelleres Erlebnis.

Beeindruckende Geschwindigkeit

Niemand wartet gerne in der Schlange, schon gar nicht, wenn etwas Wichtiges wie eine Geschäftsreise oder ein Krankenhausaufenthalt ansteht. Die beeindruckende Scan-Geschwindigkeit des fi-800R von 40 Seiten/80 Bildern pro Minute sorgt für einen reibungslosen und zügigen Scan-Ablauf. Dank dem automatischen Dokumenteneinzug für 20 Blatt müssen die Seiten auch nicht nacheinander eingelegt werden, wodurch die Produktivität weiter gesteigert wird.

Technische Daten

  • General
    • Scannertyp: Automatischer Dokumenteneinzug (ADF), manuelle Einzelblattzuführung (mit Dokumentenrückgabe), Duplex-Arbeitsplatzscanner
    • ADF-Kapazität
      • 20 x A4: 80 g/m2
      • 30 x A4: 52 g/m2
    • Scan-Farbmodi: Einseitig / Beidseitig, Farbe, Graustufen, Schwarzweiß, Automatische Farberkennung (Farbe/Graustufen/Schwarzweiß)
    • Optische Auflösung: 600 dpi
    • Bildsensortyp: Farb-CIS (Contact Image Sensor, Kontakt-Bildsensor) 2 x (1 x vorne, 1 x hinten)
    • Lichtquelle: Dreifarbige LED (Rot/Grün/Blau) (1 x vorne, 1 x hinten)
    • Schnittstelle: USB 3,2 Gen 1 / USB 3,0 / USB 2,0 / USB 1,1 (Typ B / Typ B SuperSpeed Anschlußbuchse)
  • Scangeschwindigkeit
    • A4-Querformat ADF: Einseitig 40 ppm / Doppelseitig 80 ipm @200 / 300 dpi (Farbe / Graustufen / Schwarzweiß)
    • A4 Hochformat mit Dokumentenrückgabe: Einseitig / Doppelseitig 3,5 Sekunden pro Blatt @200 / 300 dpi (Farbe / Graustufen / Schwarzweiß)
  • Papierzufuhr
    • Standardgrößen ADF: A4, A5, A6, A7, A8, B5, B6, B7, B8, Postkarten, Letter, Legal und benutzerdefinierter Papiergrößen. A3 mit optionaler Dokumentenhülle (A3 gefaltet mit Funktion Bilder Zusammenfügen)
    • Benutzerdefinierte: ADF Maximum: A4 Hochformat 210 x 297 mm / Minimum: 50,8 x 50,8 mm
    • Papiergewicht ADF: A4 : 40 bis 127 g/m2 / A6 size or smaller: 40 to 209 g/m2 / A8 size or smaller: 127 to 209 g/m2.
    • Papiergewicht Dokumentenrückgabe: Papier: 20 bis 413 g/m2.
    • Plastikkarte Dokumentenrückgabe: 1.4 mm Stärke oder weniger / Passport Stärke: 5 mm oder weniger
    • Scannen von langen Seiten: 5,588 mm
    • Typischer Tageszyklus: 4.500 Blätter
    • Multifeed-Erkennung: Überlappungserkennung (Ultraschallsensoren)
  • Erweiterte Funktionen
    • Automatisch ausziehbarer Stapler, Schräglaufkorrektur
  • Bildverarbeitung
    • Bildverarbeitungsfunktionen: Multi-Bild-Ausgabe (Schwarzweiß, Graustufen, Farbe), Automatische Farberkennung, Automatische Bildbinarisierungstechnologien, Automatische Profilauswahl, Automatische Toneinstellung, Vertikale Streifenreduktion, Automatischer Bildzuschnitt, Automatische Fehlwinkelkorrektur, Automatisches Drehen, Erkennen und Löschen leerer Seiten, Bildreinigung, Randkorrektur, Bild trennen, Gefaltete Dokumente (Trägerblatt), Zusammenfügen von Voderseite/Rückseite, Barcode/Patchcode Erkennung, Umschalten nach Codeblatt (Patchcode), Digital Endorser, Fortlaufender Scan, Bild Vorschau, Scan Assistent, Statischer Schwellwert, Dynamischer Schwellwert (iDTC), Advanced DTC, SDTC-Modus, Fehlerstreuung, Dither-Muster, Moire Musterentfernung, Betonung, Blindfarbe (Keine/Rot/Grün/Blau/Weiß/Sättigung/Benutzerdefiniert), sRGB-Ausgabe, Zuschneiden von Index Registerkarten, Zeichenhervorhebung, Hintergrundmusterentfernung, Overscan (6,5 mm), Farbe nach Länge.
    • Ausgabeauflösung (Farbe/Graustufen/Schwarzweiß): 50 bis 600 dpi (verstellbar in 1-dpi-Schritten), 1.200 dpi (Treiber)
    • Ausgabeformat Farbe: 24 Bit, Graustufen: 8 Bit, Schwarzweiß: 1 Bit
    • Ausgabe-Dateitypen: PDF, Durchsuchbare PDF, PDF/A, TIFF, mehrseitiges TIFF, Bitmap, JPEG, JPEG2000, RTF, PNG, Word, Excel, PowerPoint
  • Power
    • Stromversorgung: AC 100-240 V ±10% (50 / 60 Hz)
    • Leistungsaufnahme: Betriebsmodus max. 19 W
    • Leistungsaufnahme: Ruhezustand max. 1,7 W
    • Leistungsaufnahme: automatischer Standbymodus (Aus-Zustand) max. 0,15 W
    • Umweltverträglichkeit: ENERGY STAR®, RoHS.
  • Betriebsumgebung
    • Betriebstemperaturbereich 5°C - 35°C
    • Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 20 bis 80 % (nicht kondensierend)
  • Chassis Characteristics
    • Gerätefarbe: BL-Grau
    • Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 296 x 105 x 83 mm bei geschlossener Zufuhr
    • Gewicht (ungefähr): max. 2,0 kg
    • Betriebssystem: Minimum: Windows® 7 (32bit / 64 bit). Empfohlen: Windows® 10 (32bit / 64bit)
    • CPU Empfohlen: Intel® Core i5 2.5 GHz oder höher
    • Installierter Arbeitsspeicher Empfohlen: mindestens 4 GB
    • USB-Anschluss Minimum: USB 1.1 Empfohlen: USB 2.0 oder USB 3.0
    • Speicherplatz: mind. 11 GB ausreichend Speicherplatz
    • Anzeigeauflösung Minimum: 1.024 x 768 Pixel oder höher. Empfohlen: 1.920 x 1.080 Pixel oder höher
... > Fujitsu > Scanner > Scanner
Weitere Suchbegriffe: document scanner, Scanner, Scannerzubehör, Scannerverbrauchsmaterial, Scannerreinigungstücher, Reinigungstücher, Scanner Kit
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,59*
€ 411,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,58*
€ 411,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,57*
€ 410,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,04*
€ 409,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,96*
€ 404,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
CON-CLE-W72
ab € 39,12*
Zubehör
Fujitsu
PA03770-0015
ab € 14,66*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-A665
ab € 342,40*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-A433
ab € 281,56*
Zubehör
Fujitsu
PA03360-0013
ab € 29,09*
Zubehör
Fujitsu
CON-3795-150K
ab € 36,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.