Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Image Scanner fi-7900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Image Scanner fi-7900 Bild 1
Fujitsu Image Scanner fi-7900 Bild 1
Fujitsu Image Scanner fi-7900 Bild 2
Fujitsu Image Scanner fi-7900 Bild 3
Fujitsu Image Scanner fi-7900 Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1124-PA03800-B001
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03800-B001
EAN/GTIN:
     4939761310867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner

Fujitsu Image Scanner fi-7900

Für Organisationen, die höhere Produktivität beim Scannen großer Mengen benötigen, ist Geschwindigkeit allein nicht der Weisheit letzter Schluss. Das zentrale Kriterium ist der Gesamtdurchsatz insgesamt.

Der robuste Scanner fi-7900 für Produktionsumgebungen bietet zuverlässige Ergebnisse mit hoher Geschwindigkeit und minimalen Ausfallzeiten, während Ihnen unsere Wartungsfunktionen ermöglichen, die Servicezeit zu verringern.

Eine moderne Dokumenteneinzugstechnologie verarbeitet gemischte Stapel mit verschiedenen Papiertypen, -formaten, -dicken, -materialien, -größen und -volumen. Dies steigert die Effizienz Ihrer Mitarbeiter und des Scanvorgangs, indem Zeit für die Sortierung und Trennung von Chargen Stapeln gespart wird.

Ein benutzerfreundliches Design sorgt für eine komfortablere Bedienung. Des Weiteren erzeugt unsere branchenführende Imaging-Technologie eine gleichbleibende Ausgabequalität.

Unsere Leidenschaft besteht darin, die Leistung zu verbessern und gleichzeitig ein Höchstmaß an Präzision zu gewährleisten. Aus diesem Grund werden unsere Scanner im ProDes Center in Ishikawa, Japan, entwickelt und hergestellt – unserer Drehscheibe für Innovation und Design. Um diesem Ruf der Zuverlässigkeit und technischer Exzellenz gerecht zu werden, wird jeder Scanner eingehenden Produkttests durch hochqualifiziertes und zertifiziertes Personal unterzogen.

Die Kombination aus unserem marktführenden Scanner, unserer Software und unserem Service bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, damit Sie sich mehr um Ihr Geschäft und weniger um Ihre Technologie kümmern können.

Höherer Realdurchsatz

Ein erwarteter täglicher Betriebszyklus von bis zu 120.000 Blättern pro Tag ermöglicht Ihrem Unternehmen, Daten schneller zu verarbeiten, um den Durchsatz zu optimieren und enge Termine einzuhalten.

Minimieren der Wartungszeit

Wartungen können wertvolle Produktionszeit in Anspruch nehmen. Um sie also so effizient wie möglich zu gestalten, haben wir einige neue und verbesserte Funktionen entwickelt. Der Reinigungsmodus schafft Sicherheit, was die korrekte Reinigung von Glasoberflächen und Rollern betrifft, und erhöht so die Lebensdauer dieser Komponenten. Die Front des Scanners kann weit geöffnet werden und das Innere des Scanners wird mit LEDs beleuchtet, was den Zugriff zu Wartungs- bzw. Reinigungszwecken dieser Bereiche beschleunigt und erleichtert.

Robuste, zuverlässige Technik

Die Scanner fi-7800 und fi-7900 verfügen über metallbeschichtete Papierdurchläufe, deshalb werden keine Reibungsschäden wie bei Harzoberflächen durch Papier verursacht. Die Transportrollen besitzen eine Kugellagerstruktur, welche die Last ausbalanciert, was der Langlebigkeit des Scanners zuträglich ist und die Produktivität maximiert.

Ergonomisches Design

Diese Scanner wurden auf Bedienungskomfort ausgelegt und verfügen über Steuerelemente an der Frontseite, um den Scanvorgang schnell und einfach zu gestalten. Der Scanner kann im Sitzen bedient werden, was Zeit und Mühe beim Scannen großer Mengen von Dokumenten spart.

Branchenführende Papierführung

Für eine verbesserte Effizienz verfügt der Scanner über vielseitige Dokumentenzufuhroptionen und kann so mit verschiedenen Dokumenttypen und -formaten umgehen, von gemischten Stapeln zu verschiedenen Papiertypen, -dicken, -materialien, -größen und -volumen. Das reduziert die Zeit, die für das Aufteilen großer Stapel gebraucht wird. Branchenführender Papierschutz gewährleistet Qualität, während die verbesserte Steuerung der Papierablage am Ausgang entschleunigt, um alle Dokumente ordentlich aufeinanderzustapeln.

PaperStream Software

PaperStream IP verbessert und optimiert die Qualität eines gescannten Bilds, indem Flecken, Aufdrucke und Wasserzeichen aus Dokumenten entfernt werden. Jeglicher invertierter Text (Weiß auf Schwarz) kann sogar umgekehrt werden, um die Lesbarkeit des Dokuments deutlich zu verbessern. Diese Funktionen sind extrem wichtig, da die Bildqualität essenziell für weiterführende Prozesse ist, z. B. OCR (Optical Character Recognition, optische Zeichenerkennung).

Technische Informationen

  • Allgemein
    • Scannertyp: Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)/manuelle Papierzufuhr, Duplex-Scanner für MITTLERES SCANVOLUMEN
    • ADF-Kapazität: 500 x A4: 80 g/m2, 500 x US Letter 20 lb
    • Scan-Farbmodi: Farbe, Graustufen, Schwarzweiß, automatische Erkennung (Farbe/Graustufen/Schwarzweiß), Mehrfachbildausgabe.
    • Optische Auflösung: 600 dpi
    • Bildsensortyp: CCD (Charge Coupled Device) x2 (vorne x1, hinten x1)
    • Lichtquelle: Weiße LED-Reihe x 4 (vorne x 2, hinten x 2)
    • Schnittstelle: USB 2.0/ USB-1.1-Port (Anschluss Typ B)
  • Scangeschwindigkeit
    • A4-Querformat: Einseitig 140 ppm/Doppelseitig 280 ipm bei 200/300 dpi (Farbe/Graustufen/Schwarzweiß)
    • A4-Hochformat: Einseitig 105 ppm / Doppelseitig 210 ipm bei 200/300 dpi (Farbe/Graustufen/Schwarzweiß)
  • Papierzufuhr
    • Standardgrößen: A3, A4, A5, A6, B5, B6, Visitenkarte, Postkarte, Letter, Double Letter, Legal und Benutzerdefiniert.
    • Benutzerdefinierte Größen: Maximum: 304,8 x 431,8 mm (12 x 17 Zoll)/Minimum: 52 x 74 mm (2 x 3 Zoll)
    • Empfohlenes Papiergewicht: 20 bis 209 g/m²
    • Scannen von langen Seiten: 5,588 mm (220 Zoll)
    • Erwartetes Tagesvolumen: 120.000 Blatt
    • Papiertrennungsverfahren: Bremsrolle/Trennungsrolle
    • Multifeed-Erkennung: Überlappungserkennung (3 unabhängig konfigurierbare, Ultraschallsensoren: L/C/R), Längenerkennung
    • Papierschutz: Verzögerungserkennung
    • Erweiterte Funktionen: Stapelkontrolle, automatische Trennkontrolle, Einzugsmodus für niedrige Geschwindigkeit, intelligente Mehrfacheinzugsfunktion, Erkennung von Dokumenten außerhalb des Scanbereichs.
  • Bildverarbeitung
    • Bildverarbeitungsfunktionen: Ausgabe mehrerer Bilder, automatische Farberkennung, automatisches Drehen, Leerseitenerkennung, statischer Schwellwert, dynamischer Schwellwert (iDTC), Advanced DTC, SDTC, Fehlerstreuung, Dither, De-Screen, Hervorheben, Blindfarbe (Keine/Rot/Grün/Blau/Weiß/Sättigung/Benutzerdefiniert), sRGB-Ausgabe, Stanzlochentfernung, Zuschneiden, Indexzuschneiden, aufgeteiltes Bild, Schräglagenkorrektur, Kantenkorrektur, Reduzierung vertikaler Streifen, Zeichenextraktion, Hintergrundmuster entfernen, automatische Profilauswahl
    • Ausgabeauflösung (Farbe/Graustufen/Schwarzweiß): 50 bis 600 dpi (verstellbar in 1-dpi-Schritten), 1.200 dpi (Treiber)
    • Ausgabeformat: Farbe: 24 Bit, Graustufen: 8 Bit, Schwarzweiß: 1 Bit
    • Ausgabe-Dateitypen: PDF, Durchsuchbare PDF, PDF/A, TIFF, mehrseitiges TIFF, Bitmap, JPEG, JPEG2000, RTF, PNG
  • Power
    • Stromversorgung: AC 100-240 V ±10 %
    • Leistungsaufnahme: Betriebsmodus max. 200 W
    • Leistungsaufnahme: Ruhezustand max. 3,2 W
    • Leistungsaufnahme: automatischer Standbymodus (Aus-Zustand) max. 0,3 W
    • Umweltverträglichkeit: ENERGY STAR®, RoHS
  • Betriebsumgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 5°C - 35°C
    • Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80 % (nicht kondensierend)
  • Eigenschaften des Gestells
    • Farbe: Schwarz/BL-grau
    • Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 460 x 430 x 310 mm bei geschlossener Zufuhr
    • Gewicht (ungefähr): max. 32 kg
  • Systemanforderungen für den PC
    • Betriebssystem: Minimum: Windows® 7 (32-Bit/64-Bit). Empfohlen: Windows® 10 (32-Bit/64-Bit).
    • CPU: ntel® Pentium® 4 1,8 GHz oder höher. Empfohlen: Intel® Core™ i5 2,5 GHz oder höher.
    • Installierter Arbeitsspeicher: Minimum: mindestens 2 GB. Empfohlen: mindestens 4 GB.
    • USB-Anschluss: Minimum: USB 1.1 Empfohlen: USB 2.0
    • Speicherplatz: PaperStream IP: mind. 1 GB (+1 GB bei Verwendung von 2D-Barcode für PaperStream), Capture: mind. 10 GB + ausreichend Speicherplatz für gescannte Bilder
    • Anzeigeauflösung: Minimum: 1.024 x 768 Pixel oder höher. Empfohlen: 1.920 x 1.080 Pixel oder höher. Schriftgröße: bis zu 125 %
  • Herstellungsland
    • Entworfen und hergestellt in Japan.
  • 1 Jahr Standard-Garantie
    • Vor-Ort-Reparatur: Reaktion am nächsten Werktag + 1 proaktive Wartung vor Ort. Beinhaltet Ersatzteile sowie die Kosten für Arbeitsaufwand und Anfahrt.

Lieferumfang

  • Artikel
    • Fujitsu fi-7900
    • Beinhaltet 1 Set an Verbrauchsartikeln (Einzugs-, Brems- und Trennrollen) mit einer geschätzten Lebensdauer von bis zu 600.000 Scans.
    • UK-/EU-Netzkabel
    • 1 x 2,0 m USB-2.0-Kabel (Anschluss Typ B)
    • Bedienungsanleitung
    • Schnellinstallationsanleitung
    • Sicherheitshinweise
    • Warranty Sheet
  • Setup-DVD
    • PaperStream IP-Treiber (TWAIN/TWAIN x64/ISIS)
    • WIA-Treiber
    • PaperStream Capture
    • 2D-Barcodemodul für PaperStream
    • Software Operation Panel
    • Error Recovery Guide
    • Scanner Central Admin
... > Fujitsu > Scanner > Scanner
Weitere Suchbegriffe: Scanner, Scannerzubehör, Scannerverbrauchsmaterial, Scannerreinigungstücher, Reinigungstücher, Scanner Kit
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.842,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.138,30*
€ 13.254,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.066,02*
€ 13.168,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.887,91*
€ 12.956,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.842,36*
€ 12.902,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
CON-CLE-K75
ab € 41,61*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-A695
ab € 3.504,22*
Zubehör
Fujitsu
CON-3800-12000K
ab € 795,01*
Zubehör
Fujitsu
CON-3800-6000K
ab € 431,71*
Zubehör
Fujitsu
CON-3800-1200SK
ab € 180,74*
Zubehör
Fujitsu
PA03575-D203
ab € 1.129,86*
Zubehör
Fujitsu
PA03575-D201
ab € 1.128,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.