Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ScanSnap iX1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ScanSnap iX1400 Bild 1
Fujitsu ScanSnap iX1400 Bild 1
Fujitsu ScanSnap iX1400 Bild 2
Fujitsu ScanSnap iX1400 Bild 3
Fujitsu ScanSnap iX1400 Bild 4
Fujitsu ScanSnap iX1400 Bild 5
Artikel-Nr.:
     C1124-PA03820-B001
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03820-B001
EAN/GTIN:
     4939761311833
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4

Fujitsu ScanSnap iX1400

Die Arbeit mit Dokumenten in Papierform ist ein notwendiger Teil des Lebens. Aber muss es so viel Aufwand sein?

Der ScanSnap iX1400 bietet fortschrittliche und doch erfrischend einfache Technologien für jedermann. Das One-Touch-Scannen ist die intelligentere Art der Arbeit für vielbeschäftigte Personen, indem es zeitraubende Aufgaben mit nur einem Knopfdruck in einfache verwandelt. Scannen, speichern und freigeben – es ist wirklich so einfach.

Da keine umfangreichen Konfigurationen vorgenommen werden müssen, ist der iX1400 in Rekordzeit einsatzbereit. Über die Schnellmenü-Funktion können Sie im Handumdrehen den gewünschten Dateityp erstellen, sei es ein durchsuchbares PDF, eine bearbeitbare Word-, Excel- sowie PowerPoint-Datei oder die Extraktion von Daten aus Quittungen und Visitenkarten.

Technische Spezifikationen

  • Scannertyp: Duplex-Desktop-Scanner mit automatischem Dokumenteneinzug (ADF)
  • ADF-Kapazität: 50 x A4: 80 g/m², 50 x US-Letter 20 lb
  • Scan-Farbmodi: Farbe, Graustufen, Schwarzweiß, automatische Erkennung (Farbe/Graustufen/Schwarzweiß)
  • Optische Auflösung: 600 dpi
  • Bildsensortyp: Farb-CIS (Contact Image Sensor, Kontakt-Bildsensor) (vorne und hinten)
  • Lichtquelle: Dreifarbige LED (Rot/Grün/Blau)
  • Scangeschwindigkeit (A4, Hochformat): Einseitig: 40 ppm/doppelseitig: 80 ipm
  • Papierzufuhrausrichtung: Vorderseite nach unten
  • Mehrfacheinzugserkennung: Überlappungserkennung (Ultraschallsensor), Längenerkennung
  • Bildverarbeitungsfunktionen: Automatisch: Größenerkennung, Farberkennung, Zuschneiden, Schräglagenkorrektur, Rotation, Erkennung / Entfernung von Leerseiten Bildglättung, Bildbetonung, Fehlerstreuung, Randkorrektur, JPEG-Kompression, Reduzierung vertikaler Streifen
  • Ausgabedateitypen: JPEG, PDF, durchsuchbare PDF, kennwortgeschützte PDF, PDF/A
  • Lokale Schnittstelle: USB 3.2 Gen 1/USB 2.0/USB 1.1 (Anschluss Typ B)
  • Gerätetreiber: ScanSnap-spezifischer Treiber, Windows®: Keine Unterstützung von TWAIN/ISIS®, macOS®: Keine Unterstützung von TWAIN
  • Farbe: Weiß/Grau/Silber
  • Umweltverträglichkeit: ENERGY STAR®/RoHS
  • 1 Jahr Standard-Garantie: Advance Exchange am nächsten Werktag umfasst den Austausch des defekten Produkts sowie die Versandkosten (hin und zurück). Im Preis eines neuen Scannerprodukts inbegriffen.
Unterstützte Medien
  • StandardgrößenA4, A5, A6, B5, B6, Visitenkarte, Postkarte, Letter, Legal und Benutzerdefiniert
  • Benutzerdefinierte Größen: Minimum: 50,8 mm x 50,8 mm (2 x 2 Zoll), Maximum: 216 mm x 3000 mm (8,5 x 118 Zoll)
  • Papiergrößen mit optionaler Trägerfolie: A3, B4, Double Letter, Fotos und alle oben genannten Dokumentengrößen
  • Papiergewicht (Stärke): 40 g/m² bis 209 g/m² (11 bis 56 lb)
  • Scannen von langen Seiten: 3.000 mm (863 mm in 32 Bit)
  • Kartenscan: ISO7810-konform, 0,76 mm oder kleiner (ungeprägt) einschließlich geprägt in Querformat
Energieverbrauch
  • Betriebsmodus: 17 W oder weniger
  • Ruhezustand: 1,5 W oder weniger
Abmessungen
  • Höhe in mm: 292
  • Breite in mm: 161
  • Tiefe in mm: 152
Gewicht
  • ungefähr in kg: 3,2
... > Fujitsu > Scanner > Scanner
Weitere Suchbegriffe: document scanner, dokumentenscanner fujitsu, Business Monitor, Displays, Home Monitor, LCD Display, Monitor
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,56*
€ 342,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,33*
€ 335,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,24*
€ 332,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,53*
€ 317,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
PA03770-B401
ab € 332,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.