Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu GP60NB60 Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu GP60NB60 Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Schwarz
Fujitsu GP60NB60 Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1124-S26341-F103-L142
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26341-F103-L142
EAN/GTIN:
     4057185832021
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Weitere Informationen:
Breite:
144 mm
Tiefe:
137.5 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
200 g
Warentarifnummer (HS):
84717030
Mitgelieferte Kabel:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Zweck:
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD Super Multi DL
Schnittstelle:
USB 2.0
Unterstützte Medien:
CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD+RW DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-RW DL
Kompatible Produkte:
Fujitsu Lifebook T938
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook DVD-Laufwerk, m-disc brenner, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.