Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAS CBL EXT 2m 8088-8470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3246-L203 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m
Fujitsu S26361-F3246-L203 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m
Artikel-Nr.:
     C1124-S26361-F3246-L203
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3246-L203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SAS Cable

SAS CBL EXT 2m 8088-8470

  • SFF 8088-SFF 8470 with screw connection, 2.0m
  • SFF 8088-SFF 8470 mit Schraubverbindung, 2.0mKONFIGURATIONSHINWEISE:für Verbindung JBOD zu Server
Weitere Suchbegriffe: SAS Kabel, SCSI Kabel, scsi kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fujitsu
S26361-F3246-L20
ab € 75,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.