Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJITSU Display B22-8 TS PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUJITSU Display B22-8 TS PRO Bild 1
FUJITSU Display B22-8 TS PRO Bild 1
FUJITSU Display B22-8 TS PRO Bild 2
FUJITSU Display B22-8 TS PRO Bild 3
FUJITSU Display B22-8 TS PRO Bild 4
FUJITSU Display B22-8 TS PRO Bild 5
Energielabel
Artikel-Nr.:
     C1124-S26361-K1602-V161
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1602-V161
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fujitsu Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

FUJITSU Display E22-8 TS PRO

Allround-Breitbild-Display 54,6 cm (21,5 Zoll)
Perfekte Kombination aus optimaler Leistung mit minimalem Energieverbrauch und Ergonomie

Das FUJITSU Display E22-8 TS Pro ist mit der In-Plane-Switching (IPS)-Technologie ausgestattet und verfügt über einen weiten Blickwinkel, durch den eine gleichbleibende Bildqualität in 1920 x 1080 FHD-Auflösung gewährleistet wird. Zudem bietet es eine ECO-Funktion, integrierte Lautsprecher und eine Vielzahl an Verbindungsoptionen, die für kleine bis mittelgroße Büros erforderlich sind. Ein Hochleistungsmonitor mit FHD-Auflösung, der ein konstant klares Bild aus allen Blickwinkeln bietet.

Das Display kann mit integrierten Lautsprechern und verschiedensten Verbindungsoptionen für ein modernes Büro aufwarten.

Ein umweltfreundliches Display, das die Anforderungen der ENERGY STAR ® -Konformität erfüllt.

Das Display besitzt ein repräsentatives Design mit schlankem Gehäuse in ergonomischem Mattschwarz mit integrierten Lautsprechern und Netzteil.

Das Display unterstützt den FUJITSU Desktop ESPRIMO Q und FUJITSU Thin Clients FUTRO Backpack-Lösungen, was es ideal für All-In-One-Szenarien macht

Technische Spezifikationen

  • Allgemein
    • Diagonalgröße: 54,6 cm (21,5 Zoll)
    • Bildformat: 16:9
    • Horizontal: 30 - 82 kHz
    • Vertikal: 56 - 76 Hz
    • Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
    • Helligkeit – typisch: 250 cd/m2
    • Kontrast – typisch: 1,000:1
    • Kontrast – erweitert: 20,000,000:1
    • Betrachtungswinkel (H/V) - typisch: 178°/178° CR10:1
    • Farbleistung: 16,7 Millionen Farben (Hi-FRC)
    • Reaktionszeit – grau zu grau, typisch: 5 ms (in video mode)
    • Standfuß: abnehmbar
    • Neigungswinkel: -5° / +22°
    • Videoeingang: 1 x DisplayPort, 1 x DVI-D (HDCP), 1 x D-SUB
    • Audioausgang: 2 x 1.5 W
    • Gewicht (unverpackt): 2,98 kg, 5,91 lbs
    • Abmessungen mit Standfuß (B x T x H): 500,5 x 212 x 343.45 mm, 19,70 x 2.19 x 11,74 Zoll
    • Compliance: TCO Certified Displays 8.0, ENERGY STAR® 8.0, EPEAT® Bronze (bestimmte Regionen), TÜV-Low-Blue-Light-Zertifizierung, TÜV-Flicker-Free-Zertifizierung, Keine ständig leuchtende oder ständig schwarze Pixel, Subpixelfehler gemäß ISO9241-307 (Pixelfehlerklasse I), EN 62368-1, CE-Zertifizierung gemäß EU-Richtlinie 2004/108/EWG, RoHS, WEEE, IT-Eco-Declaration
    • Schlussbestimmungen: VESA DDC/CI, Flacher Display-Montageadapter VESA MIS-D 100 C, Kensington-Schloss-Vorbereitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:B228TDXSP2EU
ab € 55,07*
Ähnlich
Fujitsu
S26361-K1696-V160
ab € 381,09*
Ähnlich
Fujitsu
S26361-K1603-V161
ab € 48,43*
Ähnlich
Fujitsu
S26361-K1598-V161
ab € 58,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.