Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DISPLAY B22-8 WE NEO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu DISPLAY B22-8 WE NEO Bild 1
Fujitsu DISPLAY B22-8 WE NEO Bild 1
Energielabel
Artikel-Nr.:
     C1124-S26361-K1653-V140
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1653-V140
EAN/GTIN:
     4059595470480
Suchbegriffe:
Fujitsu Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

Fujitsu DISPLAY B22-8 WE NEO

Der FUJITSU Display B22-8 WE Neo ist ein Widescreen-Display mit einer Auflösung von 1680 x 1050 und einem 5-in-1-Ständer mit integrierter Kabelführung, die Ergonomie fördert ein sauberes Schreibtischgefühl. Die DisplayView ™ -Software hilft auch bei der Fernverwaltung von Displays, ideal für mittlere und große Unternehmen, die Energiekosten sparen möchten.

Technische Eigenschaften

  • Diagonalgröße: 55.9 cm (22-inch)
  • Bildformat: 16:10
  • Horizontal: 30 - 82 kHz
  • Vertikaler Markt: 56 - 76 Hz
  • Auflösung: 1,680 x 1,050 pixel
  • Helligkeit – typisch: 250 cd/m2
  • Kontrast – typisch: 1000:1
  • Kontrast – erweitert: 20,000,000:1
  • Betrachtungswinkel (H/V) - typisch: 178°/170° CR5:1, 170°/160° CR10:1
  • Farbleistung: 16.7 million colors (Hi-FRC)
  • Reaktionszeit – grau zu grau, typisch: -
  • Standfuß: 5-in-1 Stand
  • Höheneinstellungsbereich: 130 mm
  • Neigungswinkel: -5° / +35°
  • Schwenkwinkel: 345°
  • Drehung auf Hochformat: 90°
  • Videoeingang:
    • 1 x DisplayPort
    • 1 x DVI-D (HDCP)
    • 1 x D-SUB
  • Audioausgang: 2 x 1.5 W
  • USB-Downstream: 2 x USB 2.0
  • Gewicht (unverpackt): 5.36 kg
  • Abmessungen mit Standfuß (B x T x H): 513.5 x 212.7 x 359.3 mm
  • Compliance: TCO Certified Displays 7.0, ENERGY STAR® 7.0, EPEAT® Gold (dedicated regions), Zero bright and dark pixel faults, Subpixel faults according to ISO9241-307 (Pixel fault class I), TÜV Flicker Free Certified, TÜV Low Blue Light Certified Energy Efficiency Class: A, EN 60950, CE certification according to EC Directive 2004/108/EEC, RoHS, WEEE, IT-Eco-Declaration
  • Schlussbestimmungen: VESA DDC/ CI, Flat Display Mounting Interface VESA MIS-D 100 C, Kensington lock prepared
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.