Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur KBPC PX ECO Keyboard Layout: FAr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastatur KBPC PX ECO Keyboard Layout: FAr Bild1
Tastatur KBPC PX ECO Keyboard Layout: FAr Bild1
Tastatur KBPC PX ECO Keyboard Layout: FAr Bild2
Artikel-Nr.:
     C1124-S26381-K341-L141
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K341-L141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
keyboard

Tastatur KBPC PX ECO

  • Produktübersicht:
    • Tastatur mit 104/105 Tasten/
    • Maße: 474 x 174 x 37 mm
    • Farbe: Schwarz/grau
    • Gewicht: 1325 g

Die Tastatur KBPC PX ECO von Fujitsu ist der perfekte Beitrag zu Green IT. Die Tastatur besteht aus 45 % erneuerbarem Rohmaterial mit einem PVC-freien USB-Kabel. Außerdem bietet die KBPC PX ECO erstklassigen Komfort und beste Ergonomie Sie beeindruckt durch ihr modernes Design und nützliche Extras. Komfortableres Arbeiten mit fünf zusätzlichen Funktionstasten zum Starten von Anwendungen mit nur einem Tastendruck. Größere Ergonomie dank ansetzbarer Handballenauflage Der Netzschalter ist stets gut erreichbar, selbst wenn der PC schwer zugänglich oder aus Datenschutzgründen an einer schwer erreichbaren Stelle platziert ist.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.