Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur KB SCR eSIG Keyboard Layout: US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastatur KB SCR eSIG Keyboard Layout: US Bild1
Tastatur KB SCR eSIG Keyboard Layout: US Bild1
Artikel-Nr.:
     C1124-S26381-K529-L110
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K529-L110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
fujitsu keyboard
keyboard

Tastatur KB SCR eSIG

  • Produktübersicht:
    • Tastatur mit Kontakt-SmartCard-Leser/
    • Maße: 460 x 203 x 51 mm
    • Farbe: Marmorgrau
    • Gewicht: 780 g

Die Tastatur KB SCR eSIG enthält einen benutzerfreundlichen SmartCard-Einschub als zuverlässige Lösung zum Lesen und Beschreiben von SmartCards. Die KB SCR eSIG bietet Secure PIN Entry (SPE) für hohe Sicherheitsanforderungen. Die Konformität mit Common Criteria EAL3+ bietet eine digitale Unterschriftenfunktion. Verwenden Sie Ihre SmartCards zur Datenverschlüsselung, als PKI, für elektronische Zahlungen oder nur zur Netzwerkanmeldung. Der Kartensteckplatz ist leicht zugänglich und bietet Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit über den USB 2.0-Anschluss. Über vier Zusatztasten können die Lautstärke geregelt werden, Dateien abgespielt/unterbrochen und ein Taschenrechner schnell und bequem aufgerufen werden. In Kombination mit SmartCase Logon+ stellt die KB SCR eSIG die beste Plattform für eine sichere und bequeme Anmeldung, Datenschutz und Single-Sign-On dar.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K529-L130
ab € 66,52*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K529-L140
ab € 81,19*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K529-L111
ab € 80,96*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K529-L154
ab € 66,28*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K529-L131
ab € 66,30*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K529-L116
ab € 81,07*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K529-L115
ab € 81,16*
Ähnlich
Fujitsu
S26381-K529-L104
ab € 69,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.