Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Konnektivität Car Adapter USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Konnektivität Car Adapter USB Bild 1
Fujitsu Konnektivität Car Adapter USB Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1124-S26391-F2613-L617
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F2613-L617
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB KFZ Ladeadapter
USB KFZ Netzteil
USB KFZ-Ladekabel
usb kfz ladeadapter
Fujitsu Konnektivität Car Adapter USB

Vielreisende müssen ihre mobilen Geräte – Telefone, Tablet-PCs – überall und jederzeit laden können. Fujitsu ist immer bestrebt, die Wünsche seiner Kunden im Vorfeld zu erkennen. Unser Fujitsu Car Adapter USB verfügt über einen 2,4-A/5-V-USB-Anschluss, der einfach in den Zigarrettenanzünder im Fahrzeug gesteckt wird und somit eine leistungsstarke Ladestation für Ihre mobilen Geräte bietet. Über diesen leichten und benutzerfreundlichen Car Adapter USB bleiben Ihr Tablet-PC und andere mobile Geräte überall in Verbindung, solange eine 12-V-Stromversorgung verfügbar ist, damit Sie noch produktiver sind.

Mobilität
Mit dem Fujitsu Car Adapter USB laden Sie Ihren Tablet-PC und andere mobile Geräte überall, wo eine 12-V-Fahrzeugstromversorgung verfügbar ist.Sie können diesen kleinen, universellen Adapter in der Tasche überallhin mitnehmen.

Die Leistung
Die Ladeleistung von 2,4 A macht dieses Zubehör zu einem der leistungsstärksten USB-Fahrzeugadaptern, die heute auf dem Markt erhältlich sind.Laden Sie Ihre USB-kompatiblen Geräte unterwegs, um Ihre berufliche Produktivität zu optimieren.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Herstellernummer:
S26391-F2613-L617
Weitere Suchbegriffe: Konnektivität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.