Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJITSU Notebook LIFEBOOK E5511, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUJITSU Notebook LIFEBOOK E5511, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz) Bild 1
FUJITSU Notebook LIFEBOOK E5511, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz) Bild 1
FUJITSU Notebook LIFEBOOK E5511, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz) Bild 2
FUJITSU Notebook LIFEBOOK E5511, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz) Bild 3
FUJITSU Notebook LIFEBOOK E5511, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz) Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1124-VFY:E5511MF5AMDE
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:E5511MF5AMDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Fujitsu Laptops
Fujitsu Notebooks

FUJITSU Notebook LIFEBOOK E5511, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)

Ihr leistungsfähiges und modernes Business-Gerät

Das FUJITSU Notebook LIFEBOOK E5511 wurde für Büromitarbeiter entwickelt, die ein leistungsfähiges und voll ausgestattetes Notebook benötigen. Dank des Intel® Core™ Prozessors der 11. Generation können Sie an jedem beliebigen Ort effizient arbeiten. Erweiterte Sicherheitsmerkmale wie PalmSecure™ schützen Ihre Geschäftsdaten vor unbefugtem Zugriff. Mit Modern Standby ist Ihr Notebook sofort einsatzbereit und stets vernetzt. Modernes und robustes Design Zuverlässige Mobilität, Benutzerfreundlichkeit und ein attraktives Erscheinungsbild für den Geschäftsalltag „ 23,9 mm schlankes Einsteigernotebook ab 2,04 kg mit einem robusten Design „ Genießen Sie ein ergonomisches visuelles Erlebnis mit einem im Freien gut lesbaren 15,6 Zoll Anti-Glare-FHD-Display „ Optional mit oder ohne Touchscreen erhältlich „ Langer Lebenszyklus von 24 Monaten Zuverlässige und sichere Leistung Schützen Sie Ihre Geschäftsdaten jederzeit vor unbefugtem Zugriff „ Integrierter PalmSecure™- oder Fingerprint-Sensor „ Infrarotkamera: Ermöglicht Gesichtserkennung mit Windows Hello „ Intel® Iris® Xe Graphics „ Integrierte Webcam-Abdeckung: Schützt Ihre Privatsphäre „ SmartCard-Leser und TPM 2.0 Branchenführende Konnektivität Bleiben Sie flexibel und produktiv, überall und jederzeit „ Kompakter und vielseitiger Intel® Thunderbolt™ 4 USB-C-Anschluss zum Aufladen Ihres Laptops, Übertragen von Dateien mit hoher Geschwindigkeit, Anschließen externer Monitore und anderer Peripheriegeräte „ Komplette Schnittstellenausstattung mit vollformatigem HDMI-, VGA- und LAN-Anschluss sowie USB C „ Auf Basis des neusten Intel QuadCore-Prozessors, der eine schnellere Datenverarbeitung ermöglicht Wartungsfreundlichkeit und komfortable Erweiterbarkeit Der einfache Zugang zu Schlüsselkomponenten verringert die Zeit und Kosten für Aufrüstungen „ Akku, Arbeitsspeicher, interner Storage und Konnektivitätskomponenten lassen sich mühelos austauschen Langfristig stabile Plattform

Technische Spezifikationen

  • Allgemein
    • Produkt: LIFEBOOK E5511
    • Betriebssystem: Windows 10 Home, Windows 10 Pro. Fujitsu recommends Windows 10 Pro for business.
    • Chipsatz: Integriert
    • Prozessor: Intel® Core™ i3-1125G4-Prozessor, Intel® Core™ i3-1115G4-Prozessor, Intel® Core™ i5-1145G7-Prozessor, Intel® Core™ i5-1135G7-Prozessor, Intel® Core™ i7-1185G7-Prozessor, bis zu 4,8 GHz, Intel® Core™ i7-1165G7-Prozessor
    • Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.): 64 GB, 2 Speichersteckplätze SO DIMM (DDR4, 3200 MHz)Unterstützung für Dual Channel
    • Festplattenlaufwerk: SSD 256GB Value-PCIe 3.0 NVMe M.2, SSD 256GB Value-PCIe 3.0 NVMe M.2 SED, SSD 512GB Value-PCIe 3.0 NVMe M.2 SED, SSD 1TB Value-PCIe 3.0 NVMe M.2 SED, SSD 512GB MS-PCIe 3.0 NVMe M.2 SED, SSD 1TB MS-PCIe 3.0 NVMe M.2 SED, SSD 256GB MS-PCIe 4.0 NVMe M.2 SED, SSD 512GB MS-PCIe 4.0 NVMe M.2 SED, PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe Modul, PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe Modul, SED, PCIe-SSD, 512 GB M.2 NVMe Modul, SED, PCIe-SSD, 1 TB M.2 NVMe Modul, SED
    • Schnittstellen: 1 x DC-Eingang, 1 (combo port with Audio line-out) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (combo port with Audio line-in) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, 2x digital array microphones (optional) x Interne Mikrofone, 2x Type-A (1 with Anytime USB charge functionality) x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) insgesamt, 1x Type-C Intel® Thunderbolt™ 4 (with Power Delivery functionality) x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) insgesamt, 1 x Typ C Intel® Thunderbolt™ 4 (mit Power Delivery-Funktionalität) x USB 4.0 Gen 3 (20 Gbit/s) insgesamt, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 v1.2 (cannot be used together with HDMI) x DisplayPort, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x Kensington-Schloss-Unterstützung, 1 (optional) x SmartCard-Steckplatz, 1 x SIM-Kartensteckplatz ( Micro-SIM, only for models with integrated 4G/LTE module ), 1 x Speicherkarten-Steckplätze
    • Display: 39,6 cm (15,6 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung,(Full HD),Anti-Glare-IPS-Touchscreen,1.920 x 1.080 Pixel,700:1,250 cd/m², 39,6 cm (15,6 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung,(Full HD),Anti-Glare-IPS-Display,zusammengesetzt,1.920 x 1.080 Pixel,700:1,250 cd/m²
    • Markenname der Grafikkarte: Intel® UHD-Graphics (mit Single-Channel-Speicher), Intel® Iris® Xe Graphics (mit Dual-Channel-Speicher)
    • Gewicht: No - Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration, from 4.49 lbs
    • Maße (B x T x H): 379 x 256 x 23.9 mm, 14.92 x 10.08 x 0.94 Zoll
    • Laufzeit Akku: 8 Std. 30 Min.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 933,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,29*
€ 1.234,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,30*
€ 1.227,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,75*
€ 1.192,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,81*
€ 1.161,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,07*
€ 1.110,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.