Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server RX2530 M5, Gold 5217, 1x16GB, 8xSFF, 1x450W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Server RX2530 M5, Gold 5217, 1x16GB, 8xSFF, 1x450W Bild 1
Fujitsu Server RX2530 M5, Gold 5217, 1x16GB, 8xSFF, 1x450W Bild 1
Fujitsu Server RX2530 M5, Gold 5217, 1x16GB, 8xSFF, 1x450W Bild 2
Fujitsu Server RX2530 M5, Gold 5217, 1x16GB, 8xSFF, 1x450W Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1124-VFY:R2535SC090IN
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2535SC090IN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200

Fujitsu Server RX2530 M5, Gold 5217, 1x16GB, 8xSFF, 1x450W

Der FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M5 ist ein Dual-Socket-Rack-Server, der die hohe Leistung der neuen Intel® Xeon® Processor Scalable Family CPUs, Erweiterbarkeit auf bis zu 3 TB DDR4-Speicher mit der Möglichkeit zur Nutzung von Intel® Optane™ DC Persistent Memory sowie bis zu 10 x 2,5 Zoll Speichergeräte bietet - alles in einem platzsparenden 1-HE-Gehäuse. Das System kann außerdem mit der neuen 2ten Prozessorgeneration der Intel® Xeon® Scalable Family (CLX-R) bestückt werden, die branchenführende Taktfrequenzen bietet. Folglich ist der PRIMERGY RX2530 M5 das optimale System für umfangreiche Virtualisierungs- und Scale-out-Szenarien, Datenbanken und für High Performance Computing.

Merkmale

  • SCHÜTZEN SIE IHR UNTERNEHMEN MIT SICHEREN SERVERN
    • PRIMERGY Server sind mit nützlichen Funktionen zum Schutz vor, zur Erkennung von und zur Wiederherstellung nach Sicherheitsverstößen ausgestattet (UEFI Secure Boot, TPM 2.0, signierte Firmware-Updates, agentenfreie Geräteverwaltung, sichere Autorisierung und Authentifizierung, Benachrichtigung und Protokollierung, sicheres Out of Band Management mit iRMC S5, ...)
  • INFRASTRUKTURMANAGEMENT
    • SM steht mit zwei Lizenzierungsoptionen zur Verfügung: (1) ISM Advanced ist die voll ausgestattete Lizenzversion von ISM, die umfassende Funktionen für das Infrastrukturmanagement ganzer Rechenzentren bietet. (2) ISM Essential bietet einen schnellen Einstieg in das Infrastrukturmanagement mit grundlegenden Überwachungs- und Update-Funktionen.

Technische Daten

  • Prozessor: Intel® Xeon® Gold 5217 Prozessor(11M Cache,bis zu 3,70 GHz)
  • Arbeitsspeicher: 1x 16 GB, DDR4,2.933 MHz
  • Chipsatz: Intel® C624
  • Festplatte: -
  • Grafik: -
  • Laufwerk: -
  • Konnektivität: 2x 1 Gbit/sRJ45 Onboard
  • Display Schnittstellen
    • 2x VGA
  • USB Anschlüsse
    • 5x USB 3.0 (frontseitig:2, rückseitig:2, intern:1)
  • Sonstige Anschlüsse
    • -
  • Steckplätze
    • 1x PCI-Express3.0 x8
    • 3x PCI-Express3.0 x16
  • Raid Controller: -
  • Einbauplätze
    • 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD
    • 1x 5,25/0,4Zoll für CD-RW/DVD
  • Gewicht: 16 kg
Weitere Suchbegriffe: primergy, fujitsu primergy, PC, Laptop, NAS, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.961,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.119,35*
€ 3.712,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.104,55*
€ 3.694,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.032,30*
€ 3.608,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.990,30*
€ 3.558,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.961,30*
€ 3.523,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2525SC010IN
ab € 1.196,82*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC051IN
ab € 2.672,33*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC091IN
ab € 4.737,46*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:R2535SC050IN
ab € 2.884,18*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC050IN
ab € 5.883,53*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC030IN
ab € 3.325,08*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:T2555SC040IN
ab € 1.793,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.