Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7511, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7511, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz) Bild 1
FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7511, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz) Bild 1
FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7511, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz) Bild 2
FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7511, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz) Bild 3
FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7511, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz) Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1124-VFY:U7511MF5AMDE
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:U7511MF5AMDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Fujitsu Laptops
Fujitsu Notebooks

FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7511, Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)

Ultra-Mobile Meets Ultra Secure

Das FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7511 basiert auf dem Intel® Core™ Prozessor der 11. Generation und ist ein schlankes Notebook für geschäftliche Nutzer. Mit seinem 15,6-Zoll-Display, einem geringen Gewicht von nur 1,5 kg und Intel® Thunderbolt™ 4 Ports bietet es exzellente Mobilität. Die hervorragende Sicherheit des PalmSecure™-Sensors macht das Notebook zur perfekten Wahl für den modernen Arbeitsstil von heute. Elegantes Design und bemerkenswerte Mobilität Manage your workday with premium notebooks providing ultimate convenience to maximize your productivity „ Das mit 18,1 mm erstaunlich flache, ultramobile Notebook wiegt nur 1,5 kg. „ Freuen Sie sich auf Intel® Iris® Xe Graphics mit FHD- oder HD-Display. „ Das im Freien gut lesbare, blendfreie FHD-Touch-Panel (optional) besticht mit einem schmalen Rahmen in einem komplett aus Magnesium bestehenden Gehäuse in warmem Silber. Exzellente Sicherheit Steigern Sie Ihre Sicherheit mit beeindruckenden Merkmalen, um den maximalen Schutz Ihres Notebooks und Ihrer Unternehmensdaten sicherzustellen „ Integrated PalmSecure™ or finger print sensor „ Infrared Camera: Allows face recognition with Windows Hello „ Built-in Privacy Camera Shutter: Protecting your privacy „ SmartCard reader and TPM 2.0 Premium connectivity Stay flexible and productive within a modern workplace environment „ Compact and versatile Intel® Thunderbolt™ 4 USB Type-C connector to charge your laptop, transfer files at fast speeds, connect external monitors and other peripherals „ Full set of interfaces with full-size LAN connector, full-size HDMI and USB Type-C „ Embedded 4G or 5G/LTE Convenient upgradeability Direct access to key components reduces upgrade time and costs „ Battery, memory and internal storage is hidden under a service door Family concept Reduce your acquisition cost as well as the complexity of your IT equipment „ Shared components such as the same new classic or USB Type-C port replicator, AC Adapter, BIOS and Bit Image across the ultra-mobile LIFEBOOK U7 family

Technische Spezifikationen

  • Allgemein
    • Produkt: LIFEBOOK U7511
    • Betriebssystem: Windows 10 Home, Windows 10 Pro. Fujitsu recommends Windows 10 Pro for business.
    • Chipsatz: Integriert
    • Prozessor: Intel® Core™ i3-1125G4-Prozessor, Intel® Core™ i5-1145G7-Prozessor, Intel® Core™ i5-1135G7-Prozessor, Intel® Core™ i7-1185G7-Prozessor, bis zu 4,8 GHz, Intel® Core™ i7-1165G7-Prozessor
    • Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.): 64 GB, 2 Speichersteckplätze SO DIMM (DDR4, 3200 MHz)Unterstützung für Dual Channel
    • Festplattenlaufwerk: SSD 256GB Value-PCIe 3.0 NVMe M.2, SSD 256GB Value-PCIe 3.0 NVMe M.2 SED, SSD 512GB Value-PCIe 3.0 NVMe M.2 SED, SSD 1TB Value-PCIe 3.0 NVMe M.2 SED, SSD 512GB MS-PCIe 3.0 NVMe M.2 SED, SSD 1TB MS-PCIe 3.0 NVMe M.2 SED, SSD 256GB MS-PCIe 4.0 NVMe M.2 SED, SSD 512GB MS-PCIe 4.0 NVMe M.2 SED, PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe Modul, PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe Modul, SED, PCIe-SSD, 512 GB M.2 NVMe Modul, SED, PCIe-SSD, 1 TB M.2 NVMe Modul, SED
    • Schnittstellen: 1 (combo port with Audio line-out) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (combo port with Audio line-in) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, 2x digital array microphones (optional) x Interne Mikrofone, 3x Type-A (1 with Anytime USB charge functionality) x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) insgesamt, 1x Type-C Intel® Thunderbolt™ 4 (1x with Power Delivery functionality) x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) insgesamt, 2 x USB-C Intel® Thunderbolt™ 4 (mit Power Delivery-Funktion) x USB 4.0 Gen 3 (20 Gbit/s) insgesamt, 1 x HDMI, 1 (via USB Type-C adapter) - v1.2 x DisplayPort, 1 (with status LED) x Ethernet (RJ-45), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x Kensington-Schloss-Unterstützung, 1 (optional) x SmartCard-Steckplatz, 1 x SIM-Kartensteckplatz ( Micro-SIM, only for models with integrated 4G/5G LTE module ), 1 x Speicherkarten-Steckplätze
    • Display: 39,6 cm (15,6 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung,(Full HD),Anti-Glare-IPS-Touchscreen,Magnesium,1.920 x 1.080 Pixel,700:1,260 cd/m², 39,6 cm (15,6 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung,(Full HD),Anti-Glare-IPS-Display,Magnesium,1.920 x 1.080 Pixel,700:1,300 cd/m²
    • Markenname der Grafikkarte: Intel® UHD-Graphics (mit Single-Channel-Speicher), Intel® Iris® Xe Graphics (mit Dual-Channel-Speicher)
    • Gewicht: from 1.5 kg (tbc) - Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration, from 3.30 lbs
    • Maße (B x T x H): 357 x 230 x 18.1 mm, 14.06 x 9.06 x 0.71 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,72*
€ 826,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,30*
€ 819,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,39*
€ 798,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,48*
€ 777,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,91*
€ 729,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.