Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar-Portowaage MAULtronic S porto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Logo Blauer Engel
Blauer Engel Kurzlink
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1513102
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1513102
EAN/GTIN:
     4002390012348
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Paketwaage
Päckchenwaage
Solar-Portowaage MAULtronic S porto. Werkstoff: Bruchsicherer Kunststoff. Art der Hilfenergie: Top-Solartechnik. Mindestlast: 2 g. Elektronische Pfeilanzeige der Gebühren. Günstiger Tabellen-Austausch oder kostenlos unter www.maul.de. Inklusive Aufsatz für Großformatiges, Maß für Briefdicken. Abschaltautomatik, Automatische Nullstellung. Hold-Funktion. Tellergröße (Ø) oder (L x B): 128 mm. Tragfähigkeit der Waage: 2000 g. Wiegegenauigkeit: 0,5 g (0-100 ), 1 g (100-2000 ) g. Größe (B x H x T): 130 x 120 x 196 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Mindestlast: 2 g. Elektronische Pfeilanzeige der Gebühren. Günstiger Tabellen-Austausch oder kostenlos unter www.maul.de. Inklusive Aufsatz für Großformatiges, Maß für Briefdicken. Abschaltautomatik, Automatische Nullstellung. Hold-Funktion
Breite:
130
Durchmesser der Waagschale:
128
Farbe:
weiß
Höhe:
120
Tiefe:
196
Tragfähigkeit der Waage:
2000
Werkstoff:
Bruchsicherer Kunststoff
Wiegegenauigkeit:
1
Breite der Waagschale:
128
Länge der Waagschale:
128
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Art der Hilfsenergie:
Top-Solartechnik
Herstellerprodukttyp:
MAULtronic S porto
Herstellerproduktbezeichnung:
Solar-Portowaage
Anschlusswert:
0
Weitere Suchbegriffe: Solarwaage, maul paketwaage, paketwaage
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.