Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar-Briefwaage MAULtronic S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Logo Blauer Engel, weil solarbetrieben
Logo Blauer Engel
Blauer Engel Kurzlink
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1515002
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1515002
EAN/GTIN:
     4002390012294
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Solarwaage
Tischwaage
  • Umweltschonend: Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel"
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • greener@work: Batterieaustausch oder -entsorgung überflüssig
  • High-Tech: Top-Solartechnik mit Low-Power-ASIC-Technologie, patentiertes Mess-System
  • Clever: Überschüssige Energie wird gespeichert und bei schlechten Lichtverhältnissen (unter 150 Lux) genutzt. Vorgeschriebene Beleuchtung in Büroräumen 500 Lux
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Bequem: Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare-Hold
  • Vom Waagenspezialist mit über 80 Jahren Erfahrung
  • Design-Modell: Moderne vertikale Rippenstruktur
  • Leichtes, spiegelfreies Ablesen durch stark abgeschrägtes Display
  • Volle Leistung auch in schwach beleuchteten Räumen
  • Praktisch: Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
  • Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes
  • Wiegefläche Ø 12,8 cm
  • Größe 19,6 x 13,0 x 6,5 cm
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Mindestlast: 5 g. Patentiertes Mess-System. Volle Leistung auch in schwach beleuchteten Räumen. Abschaltautomatik, Automatische Nullstellung. Hold-Funktion
Breite:
130
Durchmesser der Waagschale:
128
Farbe:
weiß
Höhe:
65
Tiefe:
196
Tragfähigkeit der Waage:
5000
Werkstoff:
Bruchsicherer Kunststoff
Wiegegenauigkeit:
5
Breite der Waagschale:
128
Länge der Waagschale:
128
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Art der Hilfsenergie:
Top-Solartechnik
Herstellerprodukttyp:
MAULtronic S
Herstellerproduktbezeichnung:
Solar-Briefwaage
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 43,65* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.