Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefwaage MAULoval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1622002
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1622002
EAN/GTIN:
     4002390057455
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Tischwaage
briefwaage maul
  • Für Preisbewusste
  • Flexibel: Umschaltbar auf g/oz
  • Benutzerkalibrierung möglich
  • Batteriebetrieb - inklusive einer 3 V Lithium-Batterie (CR2032)
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Bequem: Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare
  • Technisches Qualitätskonzept Made by MAUL, dem Waagenspezialisten mit über 80 Jahren Erfahrung
  • Praktisch: Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
  • Extra-Taste zum Umschalten der Gewichtseinheiten
  • Wiegefläche 12 x 12 cm
  • Größe 18 x 12 x 3 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
On-Off-Tare. Automatische Nullstellung, Abschaltautomatik. Umschaltbar g/oz. Benutzerkalibrierung möglich
Breite:
120
Farbe:
weiß
Höhe:
30
Tiefe:
180
Tragfähigkeit der Waage:
2000
Werkstoff:
Kunststoff
Wiegegenauigkeit:
1
Breite der Waagschale:
120
Länge der Waagschale:
120
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Art der Hilfsenergie:
Batterie inkl. 3 V Lithium Batterie
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefwaage MAULoval
Weitere Suchbegriffe: briefwaage
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 16,28* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.