Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage MAULglobal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Detail "Ein-Tasten-Bedienung"
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1712590
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1712590
EAN/GTIN:
     4002390049924
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
maul paketwaage
paketwaage
  • Besonders flache Bauform
  • Robust: Wiegefläche mit Edelstahl-Auflage, gut zu reinigen
  • Große LCD-Anzeige
  • Benutzerkalibrierung möglich
  • Flexibel: Umschaltbar kg/lb
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Batteriebetrieb, energiesparend, inklusive zwei 1,5 V Micro-Batterien (AAA)
  • Technisches Qualitätskonzept Made by MAUL, dem Waagenspezialisten mit über 80 Jahren Erfahrung
  • Modern: Minimalistisches Design
  • Praktisch: Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
  • Bequem: Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare
  • Größe 32 x 32 x 2,7 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff; Wiegefläche mit Edelstahl-Auflage. Energiesparend. Abschaltautomatik, automatische Nullstellung. Umschaltbar g/oz/lb. Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare. Benutzerkalibrierung möglich. Besonders flach. Inkl. 2 x 1,5 V Batterien (AAA)
Breite:
320
Farbe:
schwarz
Höhe:
30
Tiefe:
322
Tragfähigkeit der Waage:
25000
Werkstoff:
Kunststoff, Edelstahl
Wiegegenauigkeit:
20
Breite der Waagschale:
320
Länge der Waagschale:
322
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Art der Hilfsenergie:
Micro-Batterie
Herstellerprodukttyp:
MAULglobal
Herstellerproduktbezeichnung:
Paketwaage
Anschlusswert:
k. A.
Weitere Suchbegriffe: paketwaage 150 kg / 20 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 73,01* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.