Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage MAULcargo mit separatem Bedienpult und Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt die Zählfunktion
Zeigt das Netzteil
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1795009
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1795009
EAN/GTIN:
     4002390061681
Suchbegriffe:
Briefwaagennetzadapter
Briefwaagennetzteil
Netzadapter Briefwaage
Netzteil Briefwaage
Paketwaage MAULcargo mit separatem Bedienpult und Netzteil, Werkstoff: Gehäuse Metall, Teller Edelstahl. Separates Bedienpult. Umschaltbar kg/lb. Abschaltautomatik im Batteriebetrieb, automatische Nullstellung. Funktionen: On/Off, Tare, Benutzerkalibrierung, Zählfunktion. Farbe: sonstige. Wiegebereich / -genauigkeit: 50000 g / 10 g. Tellergröße (Ø) oder (B x L): x 270 mm x 270 mm. Größe Waage (B x T x H): 180 mm x 90 mm x 38 mm. Energieversorgung: Netzanschluss vorhanden. Anschlusswert: k.A. W. Art der Hilfsenergie: 9V Blockbatterie u. Netzteil
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Separates Bedienpult. Umschaltbar kg/lb. Abschaltautomatik im Batteriebetrieb, automatische Nullstellung. Funktionen: On/Off, Tare, Benutzerkalibrierung, Zählfunktion
Breite:
180
Farbe:
sonstige
Höhe:
38
Tiefe:
90
Tragfähigkeit der Waage:
50000
Werkstoff:
Gehäuse Metall, Teller Edelstahl
Wiegegenauigkeit:
10
Breite der Waagschale:
270
Länge der Waagschale:
270
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Art der Hilfsenergie:
9V Blockbatterie u. Netzteil
Herstellerprodukttyp:
Bedienpult und Netzteil
Herstellerproduktbezeichnung:
Paketwaage MAULcargo mit separatem
Anschlusswert:
k.A.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.