Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderrahmen MAULart, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung mit Dekoration
Zeigt Produkt in Einzelabbildung mit Dekoration
Zeigt Produkt in Einzelabbildung mit Dekoration
Zeigt Produkt in Einzelabbildung mit Dekoration, seitlich
Zeigt Produkt in Einzelabbildung mit Dekoration, seitlich
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1935090
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1935090
EAN/GTIN:
     4002390091039
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Metall
Metall-Bilderrahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
  • Eleganter, stabiler Kunststoffwechselrahmen in vielen Größen
  • Hoch- und Querformat, zum Hängen und Stellen
  • Wirkt edel: Rahmen hochglänzend
  • Zu Hause oder im Büro, für Ausstellungen, in Empfangsbereichen oder Fluren, für Urkunden, im Restaurant, im Schaufenster
  • Stabil: Rahmen 14 mm hoch, Ecken auf Gehrung verbunden und mit Metallklammern verstärkt
  • Komfortable Handhabung: Schnellverschluss mit Drehfedern aus Metall, fest vernietet, gehen nicht verloren
  • Stabil: Rückwand und Aufsteller aus MDF
  • Tipp: Mit verschiedenen Formaten eine coole Bilderwand gestalten
  • Klare Form, dezentes Design
  • Glasklar und sicher: Hochwertiges Kunststoff-Glas aus Polycarbonat, 0,6 mm dick
  • Inklusive Passepartout-Vorlage
  • Zu 100% recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Sichtgröße 14,2 x 20,2 cm. Zum Stellen und Hängen. Rückwand und Aufsteller aus MDF. Zu 100% recycelbar. Schnellverschluss mit fest vernieteten Drehfedern
Farbe:
schwarz
Material des Rahmens:
Kunststoff
Rahmen vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Glasart:
Kunststoff-Glas
Passepartouteinleger vorhanden:
Ja
Abmessung des Rahmens:
0,8 x 1,4 cm
Nettogewicht:
137
Herstellerprodukttyp:
MAULart, Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Bilderrahmen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Bilderrahmen mit Passepartouteinleger
Verwendung für Bildgröße:
15 x 21 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.