| |
|
| Artikel-Nr.: C113-1952005 Herst.-Nr.: 1952005 EAN/GTIN: 4002390026734 |
| |
|
| | |
| - Für Notizzettel, Visitenkarten, Karten und vieles mehr
- Aus hochwertigem Acryl
- Das elegante kleine Archiv
- Sehr standsicher
- Mit 2 Fächern
- Transparente Standnoppen schonen die Unterlage und sorgen für sicheren Stand
- Materialstärke 4 mm
- Glasklar, transparent und elegant
- Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
- Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Mit 2 Fächern. Inklusive Haftnoppen. Materialstärke 0,4 cm | Breite: | 153 | Farbe: | glasklar | Höhe: | 100 | Tiefe: | 99 | Werkstoff: | Acry | Anzahl der Fächer: | 2 | Herstellerproduktbezeichnung: | Acryl-Kartenständer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |