Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderrahmen MAULstyle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung, Hochformat
Zeigt Produkt in Anwendung, Querformat
Zeigt Produktgruppe in allen Größen
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1954805
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1954805
EAN/GTIN:
     4002390042659
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
  • Schnellwechselrahmen für Speisekarten, Fotos, Tischkarten
  • Im Hoch- oder Querformat beidseitig einsetzbar
  • Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
  • Bilderhalter aus hochwertigem Acryl
  • Mit Magnetverschluss
  • Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Schnellwechselrahmen für Speisekarten, Fotos, Tischkarten. Im Hoch- oder Querformat beidseitig einsetzbar. Mit Magnetverschluss
Farbe:
glasklar
Material des Rahmens:
Acryl
Rahmen vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Glasart:
Acryl
Passepartouteinleger vorhanden:
Nein
Abmessung des Rahmens:
15,0 x 11,5 x 2,4 cm
Herstellerproduktbezeichnung:
Bilderrahmen MAULstyle
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Bilderrahmen
Verwendung für Bildgröße:
variabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.