Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Stifteköcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1955105
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1955105
EAN/GTIN:
     4002390062114
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Für Stifte, Brieföffner, Scheren und andere Schreibgeräte
  • Hochwertiges Acryl für lange Lebensdauer und hohe Stabilität
  • Mit 5 Röhren zum besseren Finden der Stifte
  • Von jeder Seite attraktiv
  • Glasklar, transparent und elegant
  • Aus hochwertigem Acryl
  • Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Stifte, Brieföffner, Scheren etc. Von Hochwertiges Acryl für lange Lebensdauer und hohe Stabilität
Breite:
100
Farbe:
glasklar
Höhe:
100
Tiefe:
100
Werkstoff:
Acryl
Anzahl der Fächer:
5
Durchmesser:
115
Herstellerproduktbezeichnung:
Acryl-Stifteköcher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.