Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Buchstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1958005
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1958005
EAN/GTIN:
     4002390027496
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Elegantes, hochwertiges Acryl, harmonisch in jeder Umgebung
  • Schonend: Transparente Standnoppen, abgerundete Kanten, Untergrund wird nicht verkratzt
  • Trapezförmige Seitenwand
  • Geeignet für Taschen-, mittelgroße und kleine Bücher, CDs oder DVDs
  • Mehr vom Buch: Buch komplett sichtbar
  • Belastbar: Aus bestem, glasklaren Acryl, Materialdicke 4 mm
  • Edel: Hochwertige Glanz-Oberfläche
  • Lange Lebensdauer und hohe Stabilität durch anspruchsvolles Fertigungsverfahren
  • Durch das Eigengewicht der Bücher auf der unteren Fläche fällt nichts um
  • Umweltfreundlich: Schadstoffarm gefertigt, recycelbar
  • Passend zu allen Acryl-Produkten von MAUL
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Kratzfeste, glatte Kanten. inklusive Haftnoppen. Materialstärke 0,4 cm. 1 Paar = 2 St.
Breite:
136
Farbe:
glasklar
Höhe:
93
Tiefe:
158
Werkstoff:
Acryl
Belastbarkeit:
normal
Herstellerproduktbezeichnung:
Acryl-Buchstütze
min. Dicke:
4
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
gespritzt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.