Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Schreibunterlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1958905
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1958905
EAN/GTIN:
     4002390068291
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage glasklar
  • Glasklare Unterlage aus hochwertigem, bruchsicheren Acryl
  • Besonders flach: Materialstärke 3 mm
  • Glasklar, transparent und elegant
  • Immer im Blick: Notizen, Visitenkarten oder Kalender unterlegen
  • Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
  • Abgerundete Kanten
  • Dezentes, zeitloses Design: Lenkt nicht vom Schreibtisch ab
  • Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Materialstärke 3 mm
Breite:
600
Farbe:
glasklar
Höhe:
400
Werkstoff:
Acryl
Folienauflage vorhanden:
Nein
recycelbar:
Ja
Kalender vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
k. A.
Anzahl der Blätter:
k. A.
Herstellerproduktbezeichnung:
Acryl-Schreibunterlage
min. Dicke:
3
Druckfarbe:
k. A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.