Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Stempelträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Bestückungsbeispiel
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Bestückungsbeispiel
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Bestückungsbeispiel
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1959305
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1959305
EAN/GTIN:
     4002390026741
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
maul stempelträger rund
stempelständer rund
  • Elegantes, hochwertiges Acryl, harmonisch in jeder Umgebung
  • Stabil: In einem Stück gespritzt
  • Stempel hängen immer am selben Platz, das Suchen entfällt
  • Transparente Standnoppen
  • Aus bestem, glasklaren Acryl, extrastarke Materialdicke von 4 mm
  • Edel: Hochwertige Glanz-Oberfläche
  • Öffnung der Stempelaufnahme Ø 1,7 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabil: in einem Stück gespritzt. Inklusive Haftnoppen. Materialstärke 0,4 cm
Breite:
155
Farbe:
glasklar
Höhe:
70
Tiefe:
64
Werkstoff:
Acryl
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Stempel:
4
drehbar:
Nein
Form:
eckig
Herstellerproduktbezeichnung:
Acryl-Stempelträger
Weitere Suchbegriffe: stempelständer maul
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.