Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Visitenkarten-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Bestückungsbeispiel
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Bestückungsbeispiel
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Bestückungsbeispiel
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1959405
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1959405
EAN/GTIN:
     4002390026789
Suchbegriffe:
Visitenkartenbox
Visitenkarten-Halter
Visitenkarten-Ständer
Visitenkartenhalter
  • Zur Präsentation oder Archivierung von Visitenkarten
  • Aus hochwertigem Acryl
  • Bequeme Entnahme
  • Fasst ca. 35 handelsübliche Visitenkarten
  • Glasklar, transparent und elegant
  • Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
  • Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
Breite:
110
Farbe:
glasklar
Höhe:
44
Tiefe:
32
Werkstoff:
Acryl
gefüllt:
Nein
max. Anzahl der Karten:
35
Register vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Acryl-Visitenkarten-Halter
Anordnung der Lage Zugriffsseite:
von oben
max. zulässsige Abmessung der Karte wird unterstützt:
Handelsüblich
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.