Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage MAULacro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Artikel in Einzelabbildung
Zeigt Artikel in Einzelabbildung
Zeigt Artikel in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Briefablage MAULacro
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1960005
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1960005
EAN/GTIN:
     4002390043885
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Exklusive Schreibtisch-Accessoires
  • Zeitloses, schlichtes Design
  • Designed by MAUL
  • Ästhetisches Materialarrangement aus poliertem Acryl und eloxiertem Aluminium
  • Hochwertige Qualität, durchdachte Funktionalität
  • Hohe Standfestigkeit durch das Gewicht der Materialkombination
  • Transparente Standnoppen
  • Für DIN-A4-Formate
  • Stapelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ästhetisches Design. Hochwertige Qualität. Durchdachte Funktionalität. Hohe Standfestigkeit durch das Gewicht der Materialkombination. Transparente Standnoppen. Ausgezeichnet als Produkt des Jahres 2009 vom PBS-Industrieverband
Breite:
260
Farbe:
glasklar
Höhe:
56
Tiefe:
322
Werkstoff:
Acryl und eloxiertes Aluminium
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Packungsmenge:
1
Verpackung:
Karton
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
MAULacro
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefablage
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.