| |
|
| Artikel-Nr.: C113-1962005 Herst.-Nr.: 1962005 EAN/GTIN: 4002390043908 |
| |
|
| | |
| - Das elegante kleine Archiv
- Designed by MAUL
- Exklusive Schreibtisch-Accessoires
- Ästhetisches Materialarrangement aus poliertem Acryl und eloxiertem Aluminium
- Hohe Standfestigkeit durch das Gewicht der Materialkombination
- Transparente Standnoppen
- Mit einem Fach, für Formate bis max. A5
- Zeitloses, schlichtes Design
- Hochwertige Qualität, durchdachte Funktionalität
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Für Formate bis max. A5. Hochwertige Qualität. Durchdachte Funktionalität. Hohe Standfestigkeit durch das Gewicht der Materialkombination. Transparente Standnoppen. Ausgezeichnet als Produkt des Jahres 2009 vom PBS-Industrieverband | Breite: | 110 | Farbe: | glasklar | Höhe: | 93 | Tiefe: | 60 | Werkstoff: | Acryl und eloxiertes Aluminium | Anzahl der Fächer: | 1 | Herstellerprodukttyp: | MAULacro | Herstellerproduktbezeichnung: | Kartenständer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |