Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftebox MAULacro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Stiftebox MAULacro
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1966005
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1966005
EAN/GTIN:
     4002390047104
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Harmonische Linienführung
  • Designed by MAUL
  • Exklusive Schreibtisch-Accessoires
  • Zeitloses, schlichtes Design
  • Ästhetisches Materialarrangement aus poliertem Acryl und eloxiertem Aluminium
  • Hohe Standfestigkeit durch das Gewicht der Materialkombination
  • Transparente Standnoppen
  • Hochwertige Qualität, durchdachte Funktionalität
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertige Qualität. Durchdachte Funktionalität. Hohe Standfestigkeit durch das Gewicht der Materialkombination. Transparente Standnoppen. Ausgezeichnet als Produkt des Jahres 2009 vom PBS-Industrieverband
Breite:
208
Farbe:
glasklar
Höhe:
32
Tiefe:
70
Werkstoff:
Acryl und eloxiertes Aluminium
Anzahl der Fächer:
1
Herstellerprodukttyp:
Stiftebox MAULacro
Herstellerproduktbezeichnung:
Schreibtisch-Set
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.