Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenbox MAULacro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Visitenkartenbox MAULacro
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1966305
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1966305
EAN/GTIN:
     4002390047098
Suchbegriffe:
Visitenkartenbox
Numerische Register
Zahlen-Register
Zahlenregister
  • Formschöne Sachlichkeit
  • Designed by MAUL
  • Exklusive Schreibtisch-Accessoires
  • Ästhetisches Materialarrangement aus poliertem Acryl und eloxiertem Aluminium
  • Hohe Standfestigkeit durch das Gewicht der Materialkombination
  • Transparente Standnoppen
  • Mit A-Z Register
  • Zeitloses, schlichtes Design
  • Hochwertige Qualität, durchdachte Funktionalität
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Materialarangement aus Acryl und Aluminium. Hochwertige Qualität, durchdachte Funktionalität. Hohe Standfestigkeit durch das Gewicht der Materialkombination. Transparente Standnoppen. Mit A-Z Register. Produkt des Jahres 2009
Breite:
122
Farbe:
glasklar
Höhe:
75
Tiefe:
170
Werkstoff:
Acryl und eloxiertes Aluminium
gefüllt:
Nein
max. Anzahl der Karten:
300
Anzahl der Hüllen:
k. A.
Herstellerprodukttyp:
MAULacro
Herstellerproduktbezeichnung:
Visitenkartenbox
Anordnung der Lage Zugriffsseite:
von oben
max. zulässsige Abmessung der Karte wird unterstützt:
85 x 54 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.