Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Klemmer MAULbasic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2080796
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2080796
EAN/GTIN:
     4002390084949
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Der Klemmer für Preisbewusste
  • Stabil: Aus verchromtem Stahl
  • Stark: Kräftige Spiralfeder
  • Komfortabel: Große Klemmweite
  • Universell einsetzbar: Zum Aufbewahren, Erinnern, Binden, Pressen oder Kleben
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Universell einsetzbar: Zum Aufbewahren, Erinnern, Binden; Pressen oder Kleben. Auch zum Aufhängen
Breite:
75
Farbe:
hellsilber
Werkstoff:
Stahl, verchromt
Ausführung des Gebindes:
Kartonage
max. Klemmdicke:
25
Klemmfeder vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
MAULbasic
Herstellerproduktbezeichnung:
Papier-Klemmer
Ausführung des Inhalts Packung:
10 Stück
... > MAUL > BÜROBEDARF > Klemmer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.