Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Klemmer MAULbasic


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2080996
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2080996
EAN/GTIN:
     4002390084970
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Der Klemmer für Preisbewusste
  • Stabil: Aus verchromtem Stahl
  • Stark: Kräftige Spiralfeder
  • Komfortabel: Große Klemmweite
  • Universell einsetzbar: Zum Aufbewahren, Erinnern, Binden, Pressen oder Kleben
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Universell einsetzbar: Zum Aufbewahren, Erinnern, Binden; Pressen oder Kleben. Auch zum Aufhängen
Breite:
100
Farbe:
hellsilber
Werkstoff:
Stahl, verchromt
Ausführung des Gebindes:
Kartonage
max. Klemmdicke:
30
Klemmfeder vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
MAULbasic
Herstellerproduktbezeichnung:
Papier-Klemmer
Ausführung des Inhalts Packung:
10 Stück
... > MAUL > BÜROBEDARF > Klemmer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,622*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,6622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,482*
€ 12,47358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,402*
€ 12,37838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,332*
€ 11,10508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,712*
€ 10,36728
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,192*
€ 9,74848
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,622*
€ 7,88018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.