Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976932394 Herst.-Nr.: 2101396 EAN/GTIN: 4002390047289 |
| |
|
| | |
| - Clever: Magnet an der Unterseite des Klemmers
- Besonders geeignet für Werkstätten, Schulen oder Fertigungsbereiche (viele Flächen als Haftgrund vorhanden), z. B. zum Anbringen an Maschinen, im Metallspind oder bei der Inventur an Regalen
- Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland
- Nahezu unzerstörbar: Klemmer aus stabilem Stahl mit extrem kräftiger Doppelschenkel-Stahlfeder
- Magnet: Haftkraft 4,5 kg, Unterseite des Magnets mit Schutzfolie versehen
- Praktisch: Keine Bohrlöcher durch magnetische Befestigung
- Viele Anwendungsmöglichkeiten: Anbringen von Informationen, Hinweisschildern oder Handtüchern
- Klemmer langzeitgetestet, extrem hohe Auszugskraft, große Klemmweite
- Einzigartig: Klemmer durch spezielle Geometrie verwindungssteif, mit Griffmulde gegen Abrutschen des Fingers
- Aus Stahl
- Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
- Garantie 3 Jahre
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Universell einsetzbar. Mit kräftiger Spiralfeder. Große Klemmweite. Unterseite des Magnet zum Schutz der magnethaftenden Öberfläche mit Schutzfolie versehen | Breite: | 125 | Farbe: | hellsilber | Höhe: | 50 | Werkstoff: | Metall | Sonderform: | Rundmagnet | Tragfähigkeit: | 4500 | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 2 Stück | Herstellerprodukttyp: | mit Magnet | Herstellerproduktbezeichnung: | Papier-Klemmer MAULpro |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,76* | € 13,87* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 9,95* | € 16,01* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 11,32* | € 16,89* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,03* | € 17,77* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,06* | € 21,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|