Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Klemmer MAULpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2110996
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2110996
EAN/GTIN:
     4002390004602
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Der Beste unter den Klemmern in Materialgüte, Klemmkraft und Haltbarkeit
  • Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland
  • Nahezu unzerstörbar: Aus stabilem Stahl mit extrem kräftiger Doppelschenkel-Stahlfeder
  • Langzeitgetestet, millionenfach bewährt
  • Leistungsstark: Sehr hohe Auszugskraft, große Klemmweite
  • Einzigartig: Durch spezielle Geometrie verwindungssteif, mit Griffmulde gegen Abrutschen des Fingers
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen
  • Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
  • Universell einsetzbar: Zum Aufbewahren, Erinnern, Binden, Pressen oder Kleben
  • Aus Stahl
  • Garantie 3 Jahre
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Universell einsetzbar: Zum Aufbewahren, Erinnern, Binden; Pressen oder Kleben. Auch zum Aufhängen
Breite:
95
Farbe:
hellsilber
Werkstoff:
Metall
Ausführung des Gebindes:
Beutel mit Kopfkarte
max. Klemmdicke:
25
Klemmfeder vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Papier-Klemmer MAULpro
Ausführung des Inhalts Packung:
2 Stück
... > MAUL > BÜROBEDARF > Klemmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.