Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldbackklemmer 213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2134190
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2134190
EAN/GTIN:
     4002390030960
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Zum Klemmen von Papier, Aufhängen an der Pinnwand, Einheften in Ringbüchern
  • und Ordnern, Markieren von Schriftstücken - alles bleibt fest an seinem Platz
  • Vorgänge schnell zusammenfassen und einfach wieder trennen
  • Hält dicke Stapel Papier fest zusammen, je mm Klemmweite 10 Blatt Papier (80 g)
  • Ermöglicht das Zusammenklemmen unterschiedlichster Materialien
  • Klemmteil aus Federstahl
  • Die Bügel können geklappt oder abgenommen werden
  • Ideal auch im Haushalt zum Wiederverschließen von Tüten, Beutel usw.
  • Inhalt: Je 12 Klemmer in weißem Karton
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Klemmen verschiedenster Materialien, Einheften in Ordnern, Markieren - alles bleibt fest an seinem Platz. Bügel können geklappt werden. Ideal auch im Haushalt zum Verschließen von Tüten
Breite:
41
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kräftiger Federstahl
Ausführung des Gebindes:
Karton
max. Klemmdicke:
19
Bügel abnehmbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
213
Herstellerproduktbezeichnung:
Foldbackklemmer
Ausführung des Inhalts Packung:
12
... > MAUL > BÜROBEDARF > Klemmer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.