Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldbackklemmer mauly® Kartonverpackung


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produktgruppe in allen Farben und Größen
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     107-054203
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2141690
EAN/GTIN:
     4002390013611
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Zum Klemmen von Papier, Aufhängen an der Pinnwand, Einheften in Ringbüchern und Ordnern, Markieren von Schriftstücken - alles bleibt fest an seinem Platz
  • Vorgänge schnell zusammenfassen und einfach wieder trennen
  • Hält dicke Stapel Papier fest zusammen, je mm Klemmweite 10 Blatt Papier (80 g)
  • Ideal auch im Haushalt zum Wiederverschließen von Tüten, Beutel usw.
  • Klemmteil aus kräftigem Federstahl
  • Die Bügel können geklappt oder abgenommen werden
  • Ermöglicht das Zusammenklemmen unterschiedlichster Materialien
  • In umweltfreundlicher Karton-Verpackung
  • Über 100 Jahre Erfahrung in der Klemmertechnik
  • Farbe 98: je 2 x weiß, lime, touch of rose, atlantic blue, türkis, sahara
  • Farbe 99: je 2 x weiß, gelb, rot, blau, grün, silber
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Klemmen verschiedenster Materialien, Einheften in Ordnern, Markieren - alles bleibt fest an seinem Platz. Bügel können geklappt werden. Ideal auch im Haushalt zum Verschließen von Tüten
Breite:
15
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kräftiger Federstahl
Ausführung des Gebindes:
Karton
max. Klemmdicke:
5
Bügel abnehmbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
mauly® Kartonverpackung
Herstellerproduktbezeichnung:
Foldbackklemmer
Ausführung des Inhalts Packung:
12
... > MAUL > BÜROBEDARF > Klemmer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,87*
€ 1,68*
3 Tage
100
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,73*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,82*
1 Tag
229
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 2,06*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,06*
€ 2,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,0725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.