Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldbackklemmer mauly® Kartonverpackung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produktgruppe in allen Farben und Größen
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2145190
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2145190
EAN/GTIN:
     4002390001441
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Zum Klemmen von Papier, Aufhängen an der Pinnwand, Einheften in Ringbüchern und Ordnern, Markieren von Schriftstücken - alles bleibt fest an seinem Platz
  • Vorgänge schnell zusammenfassen und einfach wieder trennen
  • Hält dicke Stapel Papier fest zusammen, je mm Klemmweite 10 Blatt Papier (80 g)
  • Ideal auch im Haushalt zum Wiederverschließen von Tüten, Beutel usw.
  • Klemmteil aus kräftigem Federstahl
  • Die Bügel können geklappt oder abgenommen werden
  • Ermöglicht das Zusammenklemmen unterschiedlichster Materialien
  • In umweltfreundlicher Karton-Verpackung
  • Über 100 Jahre Erfahrung in der Klemmertechnik
  • Farbe 98: je 2 x weiß, lime, touch of rose, atlantic blue, türkis, sahara
  • Farbe 99: je 2 x weiß, gelb, rot, blau, grün, silber
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Klemmen verschiedenster Materialien, Einheften in Ordnern, Markieren - alles bleibt fest an seinem Platz. Bügel können geklappt werden. Ideal auch im Haushalt zum Verschließen von Tüten
Breite:
50
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kräftiger Federstahl
Ausführung des Gebindes:
Karton
max. Klemmdicke:
25
Bügel abnehmbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
mauly® Kartonverpackung
Herstellerproduktbezeichnung:
Foldbackklemmer
Ausführung des Inhalts Packung:
12
... > MAUL > BÜROBEDARF > Klemmer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,4725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.