Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2154190 Herst.-Nr.: 2154190 EAN/GTIN: 4002390012133 |
| |
|
| | |
| - Zum Klemmen von Papier, Aufhängen an der Pinnwand, Einheften in Ringbüchern und Ordnern, Markieren von Schriftstücken - alles bleibt fest an seinem Platz
- Vorgänge schnell zusammenfassen und einfach wieder trennen
- Hält dicke Stapel Papier fest zusammen, je mm Klemmweite 10 Blatt Papier (80 g)
- Ideal auch im Haushalt zum Wiederverschließen von Tüten, Beutel usw.
- Klemmteil aus kräftigem Federstahl
- Die Bügel können geklappt oder abgenommen werden
- Ermöglicht das Zusammenklemmen unterschiedlichster Materialien
- Verpackt in schützendem Beutel
- Über 100 Jahre Erfahrung in der Klemmertechnik
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Zum Klemmen verschiedenster Materialien, Einheften in Ordnern, Markieren - alles bleibt fest an seinem Platz. Bügel können geklappt werden. Ideal auch im Haushalt zum Verschließen von Tüten | Breite: | 40 | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Kräftiger Federstahl | Ausführung des Gebindes: | Beutel | max. Klemmdicke: | 19 | Bügel abnehmbar: | Ja | Herstellerprodukttyp: | mauly® SB-Verpackung | Herstellerproduktbezeichnung: | Foldbackklemmer | Ausführung des Inhalts Packung: | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,90* | € 3,80* | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,15* | € 3,89* | | | | | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,21* | € 4,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,12* | € 4,58* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,58* | € 5,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,48334* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|