Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2114-2175096 Herst.-Nr.: 2175096 EAN/GTIN: 4002390009744 |
| |
|
| | |
| - Designstark: Kreise und Rundungen sind formgebend
- Durchdacht: Griffkreis mit Einbuchtung für mehr Grifffreundlichkeit
- Kräftig: Starke Feder
- Klemmer und Feder aus verchromtem Metall
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Griffkreis mit Einbuchtung für mehr Grifffreundlichlkeit. Starke Feder | Breite: | 52 | Farbe: | hellsilber | Werkstoff: | Metall, verchromt | Ausführung des Gebindes: | Beutel mit Kopfkarte | max. Klemmdicke: | 15 | Klemmfeder vorhanden: | Ja | Herstellerprodukttyp: | MAULstandard | Herstellerproduktbezeichnung: | Papier-Klemmer | Ausführung des Inhalts Packung: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2114 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 3,03* | € 5,26* | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 3,03* | € 5,26* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,14* | € 5,47* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 3,434* | € 5,754* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,95* | € 6,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,303* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2114 | | Versand: Lager 2114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|