Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Klemmer MAULstandard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     2114-2177096
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2177096
EAN/GTIN:
     4002390009751
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Designstark: Kreise und Rundungen sind formgebend
  • Durchdacht: Griffkreis mit Einbuchtung für mehr Grifffreundlichkeit
  • Kräftig: Starke Feder
  • Klemmer und Feder aus verchromtem Metall
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Griffkreis mit Einbuchtung für mehr Grifffreundlichlkeit. Starke Feder
Breite:
77
Farbe:
hellsilber
Werkstoff:
Metall, verchromt
Ausführung des Gebindes:
Beutel mit Kopfkarte
max. Klemmdicke:
20
Klemmfeder vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
MAULstandard
Herstellerproduktbezeichnung:
Papier-Klemmer
Ausführung des Inhalts Packung:
5 Stück
... > MAUL > BÜROBEDARF > Klemmer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2114
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 3,85*
8 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 3,032*
€ 5,01*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,14*
€ 5,46*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,65*
€ 5,56*
4 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2114
Versand: Lager 2114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2114
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.