Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Klemmer mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in EInzelabbildung
Zeigt Produkt in EInzelabbildung
Zeigt Produkt in EInzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung von der Rückseite
Zeigt Produkt in Einzelabbildung von der Rückseite
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2194096
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2194096
EAN/GTIN:
     4002390068185
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Clever: Magnet an der Unterseite des Klemmers
  • Geeignet für Werkstätten und in der Fertigung, z. B. zum Anbringen an Maschinen
  • Klemmer aus stabilem Stahl mit kräftiger Stahlfeder
  • Magnet: Haftkraft 1,2 kg
  • Viele Anwendungsmöglichkeiten: Anbringen von Informationen, Hinweisschildern
  • Praktisch: Keine Bohrlöcher durch magnetische Befestigung
  • Mit Griffmulde für besseren Halt gegen Abrutschen des Fingers
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Starke Feder. Zum Anbringen an Maschinen, im Metallspint oder bei der Inventur an Regalen. Haftkraft 1,2 kg
Breite:
40
Farbe:
hellsilber
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Gebindes:
Folienverpackung
max. Klemmdicke:
23
Klemmfeder vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Papier-Klemmer mit Magnet
Ausführung des Inhalts Packung:
1 Stück
... > MAUL > BÜROBEDARF > Klemmer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.