Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett MAULgo Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2325090
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2325090
EAN/GTIN:
     4002390022422
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Ansprechend: Klemmer in Kontrastfarbe
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Komfortabel: Papieranschlag links, integrierte Halterung für Schreibgeräte mit Clip
  • Stabil: Breiter Klemmer aus Kunststoff mit kräftigen Metallfedern
  • Robust: Platte aus bruchsicherem Kunststoff
  • Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Plattenstärke 0,3 cm
  • Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland, recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format. Papieranschlag, links. Integrierte Halterung für Schreibgeräte mit Clip. Klemmer in Kontrastfarbe. Plattenstärke 3 mm
Breite:
233
Farbe:
schwarz
Höhe:
343
Werkstoff:
Bruchsicherer Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Bruchsicherer Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett MAULgo
min. Dicke:
16
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
rot
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.