Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett MAULgo, uni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2325137
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2325137
EAN/GTIN:
     4002390041126
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Ansprechend: Platte und Klemmer in der gleichen Farbe
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Komfortabel: Papieranschlag links, integrierte Halterung für Schreibgeräte mit Clip
  • Stabil: Breiter Klemmer aus Kunststoff mit kräftigen Metallfedern
  • Robust: Platte aus bruchsicherem Kunststoff
  • Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland, recycelbar
  • Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Plattenstärke 0,3 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format. Papieranschlag, links. Integrierte Halterung für Schreibgeräte mit Clip. Plattenstärke 3 mm
Breite:
233
Farbe:
blau
Höhe:
343
Werkstoff:
Bruchsicherer Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Bruchsicherer Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
MAULgo, uni
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett
min. Dicke:
16
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
blau
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.