Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett Rechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2325490
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2325490
EAN/GTIN:
     4002390022484
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Clever: Integrierter Solar-Rechner
  • Maße oder Mengen aufnehmen und berechnen, Rechnungsbeträge ermitteln oder Aufgaben im Unterricht lösen
  • Ideal für die Baustelle, für Handwerker, im Unterricht, Lager oder bei der Inventur
  • Komfortabel: Papieranschlag links, cm-Maß an der rechten Seite (30 cm)
  • Stabil: Breiter Klemmer aus Kunststoff mit kräftigen Metallfedern
  • Robust: Platte aus bruchsicherem Kunststoff
  • Leistungsstarke Rechner-Funktionen: Dual-Power, 4 Grundrechenarten, 8- stelliges Display, Speicher, %-Taste, Quadrierfunktion
  • Klemmweite ca. 1 cm
  • Plattenstärke 0,3 cm
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format. Mit integriertem Solar-Rechner. Funktionen: Dual-Power, 4 Grundrechenarten, 8-stelliges Display, Speicher, %-Taste, Quadrierfunktion. Papiersanschlag, links. cm-Maße an der rechten Seite (30 cm), Plattenstärke 3 mm
Breite:
235
Farbe:
schwarz
Höhe:
353
Werkstoff:
Bruchsicherer Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
100
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
10
Material der Klemme:
Bruchsicherer Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Rechner
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett
min. Dicke:
28
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
schwarz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.