Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett mit PP-Folienüberzug


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2335113
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2335113
EAN/GTIN:
     4002390084307
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Platte aus Karton mit Folienüberzug aus Polypropylen
  • Für Preisbewusste
  • Kräftig: Flache, verchromte Bügelklemme mit Griffmulde
  • Ansprechend: Neun Farben zur Auswahl
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
  • Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Plattenstärke 0,26 cm
  • Auch als Schreibmappe erhältlich: Art.-Nr. 233 91
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format. Flache, verchromte Bügelklemme. Auch zum Aufhängen
Breite:
229
Farbe:
gelb
Höhe:
319
Werkstoff:
Karton mit Folienüberzug aus Polypropylen
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall, verchromt
Herstellerprodukttyp:
mit PP-Folienüberzug
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett
min. Dicke:
13
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,94288*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,24524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,7128*
€ 25,83823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,48288*
€ 25,56463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,14284*
€ 23,96998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,7928*
€ 23,55343
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,14288*
€ 22,78003
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,94288*
€ 17,78203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.