Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett mit Folienüberzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2335213
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2335213
EAN/GTIN:
     4002390064637
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Für Preisbewusste
  • Platte aus Karton mit Folienüberzug
  • Kräftig: Flache, verchromte Bügelklemme mit Griffmulde
  • Umweltschonend, da unverpackt mit Papiereinleger, recycelbar, frei von Kunststoff
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
  • Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Plattenstärke 0,26 cm
"
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format. Flache Bügelklemme. Auch zum Aufhängen
Breite:
229
Farbe:
gelb
Höhe:
319
Werkstoff:
Karton mit Folienüberzug
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall verchromt
Herstellerprodukttyp:
mit Folienüberzug
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett
min. Dicke:
13
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.