Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett Kunststoff mit Bügelklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2340537
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2340537
EAN/GTIN:
     4002390034876
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Die Kunststoff-Schreibplatte für Preisbewusste
  • Klemmer kurze oder lange Seite
  • Grifffreundlich: Bügelklemme mit schützenden Kunststoff-Ecken (234 03, 234 04, 234 05)
  • Robust: Platte aus Kunststoff, recycelbar
  • Kräftig: Flache Bügelklemme mit Griffmulde
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen
  • Klemmweite ca. 0,8 cm, Plattenstärke 0,3 cm
  • Bügelklemmer verchromt
"
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 3 mm
Breite:
225
Farbe:
blau
Höhe:
316
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall verchromt
Herstellerprodukttyp:
Kunststoff mit Bügelklemme
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett
min. Dicke:
14
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.