Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett MAULneon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung in Farbe transparent orange
Zeigt Produkt in allen Farben
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2340651
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2340651
EAN/GTIN:
     4002390062091
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Die farbenfohe Kunststoff-Schreibplatte
  • In coolem Transparent-Look
  • Grifffreundlich: Bügelklemme mit schützenden Kunststoff-Ecken
  • Platte aus Kunststoff, recycelbar
  • Kräftig: Flache, verchromte Bügelklemme mit Griffmulde
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen
  • Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Plattenstärke 0,24 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 0,24 mm
Breite:
226
Farbe:
transparent grün
Höhe:
318
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall verchromt
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett MAULneon
min. Dicke:
15
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.