Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett MAULsteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Detail des Klemmers, Papieranschlag
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2356495
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2356495
EAN/GTIN:
     4002390079679
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Besonders hochwertig: Platte und Klemmer aus Edelstahl
  • Komplett rostfrei, korrosionsbeständig
  • Profi-Platte eignet sich besonders gut in Feuchträumen, Krankenhäusern, der Küche oder im Außeneinsatz
  • Sehr stabil bei geringer Plattenstärke, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
  • Großer Edelstahl-Klemmer mit kräftigen Metallfedern und Papieranschlag
  • Grifffreundlich: Abgerundete Kanten
  • Für designorientierte Anwender: Cooler Metallic-Look, elegant
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen
  • Klemmweite ca. 2 cm
  • Plattenstärke ca. 0,1 cm
  • Recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format. Komplett rostfrei, korrosionsbeständig. Auch für den Außeneinsatz geeignet. Abgerundete Kanten. Klemmer mit kräftiger Feder und Papieranschlag. Plattenstärke 1 mm
Breite:
220
Farbe:
Silber
Höhe:
330
Werkstoff:
Edelstahl
max. Anzahl der Blätter:
200
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
20
Material der Klemme:
Edelstahl
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett MAULsteel
min. Dicke:
35
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
silber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 240 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.